品番 : EA759EX-65
品名 : 130mm カメラ三脚(スマホ用・フレキシブル)
仕様
| 本体 | |||
| サイズ(mm) | 開脚高:130 ホルダー:56~84 |
重量(g) | 70 |
|---|---|---|---|
| 推奨積載重量 | 500g | ||
| リモートシャッター | |||
| 対応OS | iOS5.0以上、Android2.3.6以上 | Bluetooth | 3.0 |
| 電池寿命 | 1万回 | 電池容量 | 725時間(電源オンで放置した場合) |
| 使用電池 | CR2032 | 有効範囲 | 10m |
| 主材質 | プラスチック | ||
| リモートシャッター付 | |||
| GoProマウントに対応、付属のチョウネジを使って 防水フレーム等への取り付けが可能です。 | |||
| 脚部は自由に折り曲げて固定することが出来るので、様々な場所に設置可能です。 | |||
| 脚を閉じることで動画撮影に最適なボトムグリップとしても使えます。 | |||
| 脚の表面には持ちやすいスポンジ素材。 | |||
| 非常に軽量で持ち運びにも便利。 | |||
| スマートフォンで使えるリモートシャッターが付属。離れた場所からも手軽に撮影可能です。 | |||
| 付属のスマートフォンホルダーは幅56~84mmのスマートフォンに対応。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,270 円(税抜)/ 3,597 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 04:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1959ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
