品番 : EA759EX-86
品名 : 465-1500mm カメラ三脚(中型)
仕様
| 段数 | 4 | サイズ(mm) | 伸長:1500 縮長:465 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 0.95 | 耐荷重 | 2000g |
| 主材質 | アルミ | カメラ取付ねじサイズ | UNC1/4” |
| 付属品 | スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン、収納ケース | スマートフォンホルダ対応サイズ | 60~85mm |
| クランクハンドル搭載、高さの調整に便利。 | |||
| カメラ/ムービーカメラ対応クイックシュー雲台搭載、3WAY雲台で縦位置にも対応しています。 | |||
| Bluetoothリモコン付属、スマートフォンでのセルフ撮影に便利。 | |||
| 開脚ロック機能も搭載しており、確実に脚を開き、固定することが可能。 | |||
| 脚の先端に滑り止め効果のあるゴム石突を装備。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,240 円(税抜)/ 9,064 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 11:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1959ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
