品番 : EA759EX-92C
品名 : 650-1390mm カメラ三脚(中型用)
仕様
| メーカー | SLIK | 型番 | エイブル 300 FX |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 伸長:1390 縮長:650 |
最低高 | 340mm |
| EVスライド | 115mm | 全高(EV無し) | 1275mm |
| 段数 | 3段 | パイプ径 | 27mm |
| 重量(g) | 2300 | 耐荷重 | 4kg |
| カメラ取付ねじサイズ | UNC1/4” | 適用機種(取付ねじ径) | U1/4 |
| 脚径 | 27mm | EV方式 | 手動式 |
| 脚ロック方式 | ロックノブ式脚ロック | 雲台 | 2ハンドル3ウェイ式雲台 (雲台分離可) |
| 主材質 | アルミ | 付属品 | ケース |
| 水準器 | 無 | ||
| ダブルナット式のカメラ取り付けネジを採用した、3ウェイ雲台をセット カメラの上下の向き、タテ/ヨコの切替をパンハンドルで、左右の動きを固定ツマミでそれぞれ行うタイプの「3ウェイ雲台」を装備しました。風景や花など、「静物」の撮影に特に使いやすいタイプです。また、カメラの取付は「ダブルナット」式。カメラネジでカメラを固定したあと、「カメラ締付ナット」でしっかりカメラをコルク面に引き付けることで、安定してカメラを固定することができます。 |
|||
| 開脚角度は3段階、ローポジションに対応 開脚角度が3段階に調整できます。脚取付部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。また、3本の開き角度を別々に調整することも自在。階段や傾斜地など、さまざまな状況に応じて、素早くまっすぐ据えることができます。「開脚ストッパー」の操作性は、「ザ プロフェッショナル」など、他のスリック三脚と共通。クリックボールを使い、確かな操作感覚を実現しました。 |
|||
| 脚伸縮は「ロックノブ」式 脚の伸縮が簡単。脚ロックノブをゆるめる/締めるだけで脚パイプの伸縮ができます。慣れやコツがいりません。 |
|||
| 空転防止アルミパイプ 最上段は丸パイプ、2段目と3段目はD型形状のアルミパイプを採用。パイプ同士が空転せず、スムーズに伸縮できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 12:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1960ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
