品番 : EA759GA-193H
品名 : [1635万画素] デジタルカメラ(防水・耐衝撃)
仕様
| メーカー | Kodak(コダック) | 型番 | WPZ2 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | PIXPRO WPZ2 | 有効画素数 | 1635万画素 |
| 光学ズーム | 4倍 | 焦点距離 | 27mm~108mm(35mm換算) |
| 手振れ補正 | 電子式 | 記録媒体 | 内蔵メモリー(約8MB) microSD/microSDHCカード(別売)最大32GBまで対応 |
| 電源 | 充電式リチウムイオン電池(付属) | 重量 | 176g(本体) |
| 総画素数 | 1676万画素(1/2.3 型 BSI CMOS) | 開放F値 | F3.0~F6.6 |
| レンズ構成 | 7群7枚 | 撮影範囲 | 通常撮影:(Wide) 60cm-∞、(Tele) 100cm-∞ Macro:5cm-∞(Wideのみ) |
| 使用バッテリー | 充電式リチウムイオン電池(EA759GB-152:付属) | サイズ | 103.2(W)×52.4(D)×66.7(H)mm |
| オートフォーカス | TTL方式 | デジタルズーム | 6倍デジタルズーム(光学ズームと併用して最大24倍) |
| 記録画素数 | 【静止画】 (4:3) 16MP: 4608 × 3456 10MP: 3648 × 2736 5MP: 2592 × 1944 3MP: 2048 × 1536 2MP: 1600×1200 1MP: 1280×960 0.3MP: 640 × 480 (3:2) 14MP: 4608 × 3072 (16:9) 12MP: 4608 × 2592 2MP: 1920 × 1080 【動画】 1920×1080(30fps)、1280×720(60fps/30fps)、640×480(30fps)、 高速モード:640×480(120fps) |
画質 | 精細、標準、普通 |
| ファイル形式 | 静止画:Exif 2.3 (JPEG) 動画:画像圧縮:MOV(H.264)、音声:リニアPCM(モノラル) |
撮影モード | 自動モード、プログラムAE、手動モード、動画モード、シーンモード、 水中モード、Wi-Fiモード、CALSモード |
| 検出機能 | 顔、笑顔、まばたき | 防水性能 | 15m |
| 耐衝撃性能 | 2m | 防塵性能 | IP6X |
| パノラマ撮影 | 最大360° | ISO感度 | 自動、 ISO 100/200/400/800/1600/3200 |
| フォーカスモード | Single AF, マルチAF (TTL25ポイント)、顔検出 | 測光方式 | AiAE、中央部重点、スポット、顔AE |
| 露出制御方法 | プログラムAE (AEロック有り) | 露出補正 | ±3EV / 1/3刻み |
| シャッタースピード | 1/2000~4秒 (手動30秒) | バーストモード | 最大解像度で最大6fps |
| 再生モード | シングル、マルチ (9/16)、スライドショー、撮影日付、連写グループ、ズーム(約2~8倍) | ホワイトバランス | 自動、晴天、雲天、蛍光灯、蛍光灯CWF、白熱電球、手動、水中、色温度指定 (1900K~10000K) |
| 液晶サイズ | 2.7型 | 入出力端子 | USB2.0 (Micro 5 pin USB) |
| 撮影枚数(電池寿命) | 約200ショット(CIPA標準に基づく) 約1時間10分(動画、1080p/30fps) |
動作環境 | 温度:0~40℃ 湿度:0~90%以下(結露しないこと) |
| 付属品 | 充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター | ||
| 水深約15mまでの水圧や地上高約2mからの落下衝撃に耐えられ、海水浴や雨天時の野外など、水に濡れても、強い衝撃が加わっても安心して使えます。 | |||
| Wi-Fi (802.11b/g/n)、リモートコントロール (iOS/Android)、多言語サポート (26言語) | |||
| ※メモリカードは付属しておりません。 | |||
| ※現在対応する液晶保護フィルムは発売されていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,600 円(税抜)/ 46,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/21 11:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1958ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA759GB-152 : デジタルカメラ用バッテリー(LB-015/コダック) |
