品番 : EA759GA-200A
品名 : 防水防塵デジタルカメラ
仕様
| メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | KC-WP06 |
|---|---|---|---|
| イメージセンサー | 1/3.2型 CMOS | 総画素数 | 833万画素 |
| 有効画素数 | 約800万画素 | レンズ | f=3.37mm F2.2 |
| 焦点距離 | 25.5mm(35mm換算) | ズーム | デジタル4倍 |
| 撮影距離 | 静止画:0.1m~∞ 動画:1.5m~∞ |
液晶サイズ | 2.8型TFT+1.5型(前面)TFT |
| 記録媒体 | microSDHC/SDXCメモリーカード(別売) | ファイル形式 | 静止画:JPG 動画:MJPEG(AVI) 音声:PCM |
| 静止画サイズ | 48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M | 動画撮影 | 2.7K:2688×1520 FullHD:1920×1080 HD:1280×720 VGA:640×480 |
| シャッタースピード | 1/8000秒~1/15秒 | ISO感度 | オート、100、200、400 |
| セルフタイマー | オフ、2秒、5秒、10秒 | 内蔵ライト | LED |
| 露出補正 | ±3.0EV(1EVステップ) | ホワイトバランス | オート、昼光、曇り、蛍光灯、電球 |
| 手ぶれ補正 | 電子式 | 防塵・防水性能 | IP58 |
| 入出力ポート | USB2.0 | 使用バッテリー | リチウムイオン充電池(付属:EA759GB-52) |
| サイズ | 105(W)×68(D)×33(H)mm | 重量 | 135g(本体のみ) |
| 付属品 | ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C) | ||
| オートフォーカス機能搭載、カメラが自動で正確にピントを合わせます。一瞬でピントが合うため動体撮影も便利です。 | |||
| 防塵・防水性能に優れた軽量コンパクトデジタルカメラ | |||
| 焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。 | |||
| 最短で約10cmまで被写体に寄って接写することができます。 | |||
| 前面・裏面液晶モニター搭載の2画面式なので、画面を見ながらの水中での自撮りも簡単です。 | |||
| パソコンに繋げてWEBカメラとしても使用できます。 | |||
| 手ブレ軽減機能付きで、手ブレを軽減して失敗写真を減らします。 | |||
| フルHD動画撮影が可能 | |||
| スローモーションでの動画撮影が可能 | |||
| セルフタイマー機能付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,100 円(税抜)/ 24,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/31 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA759GB-52 : デジタルカメラ用バッテリー(NP-6L/ケンコートキナー) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
