品番 : EA759GA-261A
品名 : [500万画素] デジタルカメラ
いつもポケットに入れて、日常の景色を気軽に撮れる軽量コンパクトな500万画素デジタルカメラ
仕様
| メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | KC-AF11BK |
|---|---|---|---|
| イメージセンサー | 1/4型 CMOS | 総画素数 | 513万画素 |
| 有効画素数 | 約500万画素 | レンズ | f=3.54mm F2.0 |
| 焦点距離 | 33.8mm(35mm換算) | ズーム | デジタル8倍 |
| 撮影距離 | 静止画:約0.2m~∞ 動画:約1.5m~∞ |
液晶サイズ | 2.4型 |
| 記録媒体 | microSDHC(スピードクラス6~10):4~32GB(別売) microSDXC(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64GB(別売) |
ファイル形式 | 静止画:JPG 動画:MJPEG(AVI) |
| 静止画サイズ | 12M(補間)、10M(補間) 8M(補間)、5M |
動画撮影 | 1920×1080 30fps(補間) 1280×720 30fps |
| シャッタースピード | 1/2500秒~1/10秒 | ISO感度 | オート、100、200、400 |
| セルフタイマー | オフ、2秒、5秒、10秒 | 内蔵ライト | LED |
| 露出補正 | ±3EV 1EVステップ | ホワイトバランス | オート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 |
| 手振れ軽減機能 | 電子式 | 電源 | 充電式(リチウムイオン充電池) |
| 使用バッテリー | EA759GB-52(NP-6L) | 入出力ポート | USB2.0 |
| サイズ(W×D×H)mm | 約94×58×23mm | 重量 | 約101g(付属品、充電池を含まず) 約116g(充電池、メモリーカードを含む参考値) |
| 付属品 | カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書 | 機能 | 動画撮影、デジタルズーム、セルフタイマーなど |
| その他 | メモリーカードは付属していません。 | ||
| 8倍デジタルズーム | |||
| シャッターボタンの半押しでピントを合わせる | |||
| 焦点距離33.8mmの広角レンズで広い範囲を写すことが可能 | |||
| 最短で約20cmまで被写体に寄って撮影することができる | |||
| 写真だけでなく、動画撮影も可能 | |||
| 手ブレを軽減して失敗写真を軽減 | |||
| パソコンにつなげてWEBカメラとしても使用可能 | |||
| セルフタイマー機能付き | |||
| ※メモリーカードは付属していません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA759GB-52 : デジタルカメラ用バッテリー(NP-6L/ケンコートキナー) |
| オプション | EA759GF-174 : [EA759GA-261A用] 液晶保護フィルム |
