品番 : EA759GB-53
品名 : デジタルカメラ用バッテリー(NP-40/ケンコートキナー)
仕様
| メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | NP-40 |
|---|---|---|---|
| 電圧 | DC3.7V | 容量 | 800mAh |
| EA759GA-142R用替バッテリー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,510 円(税抜)/ 3,861 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 11:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA759GA-142R : 5倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム+SDカード付) |
| 本体 | EA759GA-142S : 5倍ズーム デジタルカメラ |
ウェブカタログ画像
拡大
