品番 : EA759GC-52A
品名 : [229万画素]デジタルハイビジョンビデオカメラ
仕様
メーカー | ソニー(SONY) | 型番 | HDR-CX680/W |
---|---|---|---|
仕様 | 本体 | 有効画素数 | 229万画素 |
焦点距離(35mm換算) | 動画:26.8~804.0mm(16:9の時)、 静止画:26.8~804.0mm(16:9の時)、 32.8~984.0mm(4:3の時) |
手ぶれ補正 | 空間光学方式 |
ズーム | 動画時:光学30倍(デジタル350倍)、全画素超解像60倍 静止画時:光学30倍(デジタル350倍) |
記録メディア | 内蔵メモリー:64GB、 XAVC S HD記録:マイクロSDHCメモリーカード4GB以上、(Class10以上)/マイクロSDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、 AVCHD/静止画記録:メモリースティックマイクロ(Mark2)、マイクロSD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) |
使用バッテリー | リチウムイオンバッテリー(付属:EA759GD-41A) | サイズ | 57.5(W)×121(D)×66(H)mm |
重量 | 約305g | イメージセンサー | 1/5.8型 Exmor R CMOSセンサー |
総画素数 | 251万画素 | 記録画素数 | 静止画:最大920万画素相当 |
フォーカス | 自動/手動(タッチパネル) | F値 | F1.8-4.0 |
f(焦点距離) | f=1.9-57.0mm | 液晶モニター | 3.0型(16:9)/460 800ドット クリアフォト液晶 |
最低被写体照度 | スタンダード時:6lux(シャッタースピード1/30秒) ローラクスモード時:3lux(シャッタースピード1/30秒) |
最短撮影距離 | 約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端) |
ホワイトバランス | 自動/ワンプッシュ/屋外/屋内 | 明るさ調整 | 自動/手動 |
シャッタースピード | 自動制御範囲 :1/8-1/10,000秒 スタンダード:1/30-1/10,000秒 アイリス優先:1/30-1/10,000秒 シャッタースピード優先:1/8-1/10,000秒 |
映像記録 | XAVC S規格 : MPEG-4 AVC/H.264、 AVCHD規格 Ver.2.0準拠 : MPEG-4 AVC/H.264 MP4:MPEG-4 AVC/H.264 |
動画記録画素数/フレームレート | XAVC S HD:1920×1080/60p, 30p,24p AVCHD画質:1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH),60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP) MP4 : 1280×720 30p |
動画記録レート(平均ビットレート/VBR) | XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS:約28Mbps、 FX:約24Mbps、FH:約17Mbps、HQ:約9Mbps、LP:約5Mbps、MP4 : 約3Mbps |
充電時間 | 約2時間45分 | レンズ | Gレンズ |
レンズカバー | 自動 | モニター | 3.0型(16:9)/460 800ドット クリアフォト液晶 |
逆光補正(自動/ボタン) | 自動 | データコード | 撮影日時、カメラ情報 |
オリジナル編集 | 削除、分割、プロテクト | 風音低減 | 自動 |
風きり音ノイズ低減 | 切/入 | 録音レベル調整(マイク) | 31段階 |
付属品 | リチャージャブルバッテリーパック、ACアダプター、HDMIマイクロ端子ケーブル、USB接続サポートケーブル、取扱説明書、保証書 | ||
内蔵メモリーが2倍になった手ブレに強い高画質モデル | |||
レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても、動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れるのが、ソニー独自の「空間光学手ブレ補正」。そこへ新たに「インテリジェントアクティブモード」を搭載。ワイド撮影時は約15倍ブレない安定した映像を実現しました。 | |||
ソニー独自の空間被写体検出方式により、従来のオートフォーカス速度に比べて、大幅な高速化を実現。ズームやカメラの向きを変えた際に効果を発揮。撮影チャンスを逃しません。 | |||
撮りっぱなしの映像を、カメラが自動で1本の作品に仕上げてくれる「ハイライトムービーメーカー」。自動でシーンを分析してハイライト場面を抽出・編集し、思い出に残るステキな作品をハンディカムが作ってくれます。 | |||
撮「顔」「シーン」「揺れ」「屋内・屋外」の4つの要素に加えて、カメラが自動で風のノイズを検知する「風ノイズ」の5つの要素から撮影シーンを認識。180通りの組み合わせの中から、撮影状況に合わせた最適な映像が取れるように自動設定。いつでもだれでも、美しい映像が残せます。 | |||
新世代の画像処理エンジン「BIONZ X」を搭載。画像処理能力がさらに向上し、被写体の質感の表現や、高精細な描写をより忠実に再現します。ディテールの再現力をさらに高めると同時に低ノイズ化を実現し、美しい映像を表現します。 | |||
2回の読み出し時間をかけて1フレームを構成するインターレース方式に比べて、1回の読み出しで1フレームを構成するプログレッシブ方式。プログレッシブ方式は時間当たり約2倍の情報量なので、より高精彩な記録を実現します。 | |||
高感度マイクロカプセルを搭載し、高密度でクリアな音質で記録します。また、ズームに連動して音声レベルも変化。ドルビーデジタル5.1chのサラウンド記録ができるので、対応する機器で再生すれば、臨場感あふれる音声が甦ります。 | |||
XAVC S HD動画とMP4動画の同時記録と、高画質フルハイビジョン対応のAVCHD動画とMP4動画の同時記録が可能。大切な思い出をできる限り美しく残すためにXAVC S動画やAVCHD動画。スマートフォンでの再生や友人・家族への共有に適したMP4動画。この2つのファイルを使い分けることで、記録と共有が手軽に両立できます。 | |||
USBケーブルを内蔵しているので、パソコンとすぐに接続できます。また、充電機能付きなので、パソコンから充電が可能です。 | |||
1mのHDMIマイクロ端子ケーブルを付属しているので、すぐにTVと接続できます。 | |||
※注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
97,900 円(税抜)/ 107,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 10:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2026ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA759GD-41A : デジタルビデオカメラバッテリー(NP-FV50A) |