品番 : EA759GC-52B
品名 : [846万画素] デジタルビデオカメラ
仕様
| メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | KC-Z4K10 |
|---|---|---|---|
| 有効画素数 | 約846万画素 | 焦点距離(35mm換算) | 22~65mm |
| 手ぶれ補正 | 電子式 | ズーム | 光学3倍、デジタル3.3倍 |
| 記録媒体 | SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売) |
使用バッテリー | リチウムイオンバッテリー(付属:EA759GD-51) |
| サイズ | 約59(W)×126(D)×63(H)mm | 重量 | 約276g(付属品、充電池を含まず) 約312g(充電池、メモリーカードを含む参考値) |
| イメージセンサー | 1/2.8型 CMOS | 総画素数 | 約860万画素 |
| 記録画素数 | 5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps |
モニター | 3.0型 IPS(タッチパネル) |
| レンズ | f=3.3-9.7mm F2.0~3.7 | 撮影距離 | 約0.5m~∞(W)、約1m~∞(T) |
| ファイル形式 | 静止画:JPG、動画:MP4 | カメラサイズ | 48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間) 12M(補間)、8M、5M |
| シャッタースピード | 1/10秒~1/2500秒 | ISO感度 | オート、100、200、400、800、1600、3200 |
| セルフタイマー | オフ、2秒、5秒、10秒 | 内蔵ライト | LED |
| 露出補正 | ±2EV 1EVステップ | ホワイトバランス | オート、昼光、曇り、電球、蛍光灯(H)、蛍光灯(L) |
| 入出力ポート | USB2.0 Type-C | DPOFプリント | 非対応 |
| ダイレクトプリント | 非対応 | フィルター径 | 52mm |
| 外付けマイク | 指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター:φ3.5mmミニプラグ |
付属品 | ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書 |
| 広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。 | |||
| 3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。 | |||
| HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。 | |||
| 他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。 | |||
| PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。 | |||
| レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。 別売(EA759EL-152) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,800 円(税抜)/ 39,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/21 13:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1956ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA759GD-51 : [EA759GC-52B用] バッテリー |
| オプション | EA759GF-172 : [EA759GC-52B用] 液晶保護フィルム |
