品番 : EA759GE-2
品名 : [EA759GA-192G/H用] シリコンカバー
仕様
| メーカー | OMデジタルソリューションズ (旧OLYMPUS) | 型番 | CSCH-128 |
|---|---|---|---|
| 対応機種 | ToughTG-7 (EA759GA-192H/-192G) |
材質 | シリコンゴム |
| サイズ(W×D×H)mm | 116.3×37×69 | 質量 | 22g |
| カメラボディーの表面を傷から守るTG-7専用のシリコン製のジャケットです | |||
| グリップ性が良くなるため、すべりやすい状況でもしっかりと持つことができ安心です | |||
| シリコンジャケットを装着したままで、LEDライトガイド LG-1やフラッシュディフューザー FD-1が使用できます | |||
| ※カメラにシリコンジャケットを取り付けることで他のカメラケースに入らない場合があります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,110 円(税抜)/ 6,721 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1957ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA759GA-192G : 防水防塵耐衝撃デジタルカメラ(保護フィルムSDカード) |
| 本体 | EA759GA-192H : 防水防塵耐衝撃デジタルカメラ |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
