品番 : EA759GH-1
品名 : 変換アダプタ(microSD→SD)
SDスロット搭載機器でmicroSDカード(UHS-Ⅱ)が読める。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ADR-MICROUH2 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 24(W)×32(D)×2.1(H)mm | 重量 | 1.5g |
| 対応機種 | SD・SDHC・SDXCスロットを持つ携帯電話、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、パソコン、カードリーダー、ゲーム機 | 対応メディア | microSDXCカード Class10(UHS-Ⅰ・II)256GBまで microSDHCカード Class2 32GBまで microSDHCカード Class4 32GBまで microSDHCカード Class6 32GBまで microSDHCカード Class10 32GBまで microSDカード 2GBまで T-Flash 2GBまで ※対応は機器側に依存します。 |
| 変換 | microSD→SD |
注意 | ※アダプタだけで使用することはできません。 |
| SD・SDHCスロット搭載機器でmicroSD・microSDHC・microSDXCカードが読めます。 | |||
| UHS-II対応で高速転送が可能です。 | |||
| 携帯電話のデータを転送するのに最適です。 | |||
| ドライバなしですぐ接続できます。 | |||
| 誤消去防止機能付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0271ページ 1932ページ | ||||
