品番 : EA759GK-26E
品名 : 16GB SDHCメモリーカード
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | MF-FSD016GC10R |
|---|---|---|---|
| 容量 | 16GB | スピードクラス | SDスピードクラスCLASS10 |
| メモリ規格 | SDHC,Class10 | インターフェイス | SD |
| 最低保証速度 | 10MB/秒 | サイズ | 24(W)×2.1(D)×32(H)mm |
| 重量 | 約2g | 各種データのファイルサイズの目安 | 写真:2400万画素 8.2MB/枚 動画:フルHD(13Mbps) 96MB/分 音楽:AAC(5分 128kbps) 4.8MB/曲 本:コミック(200ページ) 70.6MB/冊 ※ ファイルサイズはあくまで目安となり、データの状態により保存できる容量が異なる場合があります。 |
| デジタルカメラやデジタルビデオカメラでの使用に最適です。 | |||
| CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 | |||
| 読み書き時の最低速度を保証する SDスピードクラスの「Class10」 / UHSスピードクラスの「Class1」 に対応したSDカードです。 | |||
| 1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 ※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害について当社は責任を負いかねます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,090 円(税抜)/ 4,499 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/20 10:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1972ページ | ||||
