品番 : EA759GL-22C
品名 : 128GB SDXCメモリーカード
仕様
| メーカー | Transcend(トランセンド) | 型番 | TS128GSDC500S |
|---|---|---|---|
| 容量 | 128GB | サイズ(mm) | 32×24×2.1 |
| 重量(g) | 2 | 最高転送速度 | 95MB/秒 |
| スピードクラス | UHS-I U3 UHS-I U1 Class 10 V30 |
注意事項 | 転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。 |
| UHS-Iに対応 | |||
| ハイエンドのビデオカメラや一眼レフカメラとの使用に適しており、高品質の映像が記録できます。 | |||
| ビデオスピードクラスV30に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,800 円(税抜)/ 23,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/23 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

