品番 : EA759GM-48C
品名 : 16GB メモリースティック
仕様
| メーカー | ソニー(SONY) | 型番 | MS-HX16B |
|---|---|---|---|
| 容量 | 16GB | サイズ | 20×31×1.6(t)mm |
| 重量 | 2g | 接続端子 | 14ピン |
| クロック周波数 | 60MHz | インターフェイス | 8ビット/4ビット パラレルインターフェイス及びシリアルインターフェイス |
| 「メモリースティックPRO」の著作権保護機能搭載 | |||
| 50MB/sの高速データ転送を実現。動画などの大容量データの転送にもストレスフリー | |||
| 著作権保護技術「マジックゲート」対応 | |||
| 3D動画・3D静止画、AVCHD(HD動画)、RAW、MOV、MP4、JPEG等、最新のファイル形式に対応しています。 | |||
| 読み出しができなくなった記録データを復旧するソフト「Memory Card File Rescue(メモリーカードファイルレスキュー)」の無償ダウンロード特典付き ※すべてのデータにおいて復旧を保証するものではありません。ファイルの記録状態によっては復旧されない場合があることをあらかじめご了承ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1932ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
