詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GN-16A

品名 : 32GB micro SDHC メモリーカード

仕様

メーカー サンディスク(SanDisk) 型番 SDSQUAR-032G-JN3MA
容量 32GB スピードクラス CLASS10
最高転送速度 100MB/秒 最大読取速度 80MB/秒
サイズ 15×11×1(H)mm 動作温度範囲 -25℃~85℃
耐衝撃性、温度耐性、防水、X線耐性4 
著作権保護機能対応
スマホなどに最適です。
SD変換アダプタ付属
追加説明
カタログ価格

4,200 (税抜)/ 4,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2024/05/14 16:28現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top