品番 : EA759GN-269
品名 : 256GB microSDHCメモリーカード(車載用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | キオクシア(KIOXIA) | 型番 | KEMU-B256G |
|---|---|---|---|
| 商品名 | EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC UHS-Iメモリカード | メモリ規格 | microSDXC |
| 容量 | 256GB | ユーザー領域 | 230.4GB |
| スピードクラス | SDスピードクラス:C10 UHSスピードクラス:U3 ビデオスピードクラス:V30 |
最高転送速度 | 最大読出速度:100MB/s 最大書込速度:85MB/s |
| インターフェース | UHS-I | サイズ | 15.0(W)×11.0(D)×1.0(H)mm |
| 重量 | 約0.3g | 動作温度 | -25℃~85℃(結露しないこと) |
| 防水性 | JIS防水保護等級7(IPX7)準拠 | 累積録画時間 | 40,000時間(フルHD録画) |
| 録画時間の目安 | HD(12Mbps):2,620分 HD(17Mbps):1,850分 フルHD(21Mbps):1,490分 |
付属品 | SD変換アダプタ |
| 監視カメラやドライブレコーダーに求められる耐久性を備え、連続した書き込みが可能 | |||
| JIS防水保護等級7(IPX7)準拠。万が一の水漏れにも安心 | |||
| 5mの高さから落下しても衝撃に耐えられる堅牢な設計 | |||
| カード内部に過電流が発生した場合、カード本体の発熱や発火を防ぐためにヒューズが作動します | |||
| 書込み回数が多い用途に最適 | |||
| 著作権保護機能(CPRM)対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,200 円(税抜)/ 29,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/31 19:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

