品番 : EA759GS-21C
品名 : 4.7GB DVD-RW(2倍速/20枚)
ワイドプリンタブル対応(くり返し録画用)
ひろびろホワイトレーベル
ひろびろホワイトレーベル
仕様
| メーカー | マクセル(maxell) | 型番 | DW120WPA.20SP |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 録画用DVD-RW(1~2倍速対応) | メディアの形式 | ビデオ用DVD-RW |
| 録画時間 | 120分(標準) | 記録容量 | 4.7GB(片面) |
| 入数 | 20枚 | 転送速度 | 1-2倍速記録対応 |
| 繰り返し録画が可能なDVD-RW | |||
| レーベル面に印刷できるインクジェットプリンター対応 | |||
| ワイドプリント対応なので印刷の自由度が高く、手書きもしやすい(外径118mmから内径22mmまで印刷可能) | |||
| 高性能記録膜を採用し、優れた記録、再生、保存特性を実現 | |||
| 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1932ページ | ||||
