品番 : EA759GS-82A
品名 : 50GB BD-RE(ビデオ用 2倍速/10枚)
仕様
| メーカー | マクセル(maxell) | 型番 | BEV50WPG.10S |
|---|---|---|---|
| 記録容量 | 50GB(2層) | 入数 | 10枚 |
| 録画時間 | 地上デジタル:6時間(360分) BSデジタル:4時間20分(260分) 4K BS/CS:3時間(180分) |
カラー | ホワイト |
| 録画用(繰り返し録画可) | |||
| 1~2倍速対応ディスク | |||
| インクジェットプリンター対応 | |||
| 5mmケース付 | |||
| ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る | |||
| 内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」 | |||
| 高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現 | |||
| 高度な2層成膜技術により、長時間録画と優れた保存特性を実現 | |||
| きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,560 円(税抜)/ 9,416 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1932ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
