詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GV-108A

品名 : 16GB USBメモリー

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 UFD-3UML16GW
容量 16GB 対応OS Windows 11・10・8.1・8
macOS(Ventura)13、(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
ChromeOS
インターフェイス USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 コネクタ USB Type-A
サイズ 18(W)×7.9(D)×61(H)mm 重量 13g
カラー ホワイト 入力電圧 DC 5V
セキュリティ LBファイルロック2 LBパソコンロック4
※ソフトはWindows 11、10のみ対応です。
対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン
Chrome OS搭載パソコン
Apple Macシリーズ
※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
※USB3.2 Gen1機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1対応のホストアダプタかUSB3.2 Gen1対応のポートを搭載した機種が必要です。
※上記以外の環境ではUSB2.0以下で動作します。
※USB3.2 Gen1非搭載機ではデータ転送速度は低下します。
※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
フォーマット形式 FAT32
Flashタイプ MLC
USB 5Gbpsに対応した超高速USBメモリです。
USBポートに挿すだけですぐ使えます。
本体にもキャップにもストラップが取り付けられる便利な構造です。
ストラップホール付きです。
外したキャップが後ろに取り付けられるのでなくなる心配がありません。
Windows&Macの両方に対応します。
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
※ソフトはWindows 11、10のみ対応です。
追加説明
カタログ価格

3,250 (税抜)/ 3,575 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/23 21:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1931ページ

代替品

EA759GV-171A
  • 品番

    EA759GV-171A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top