詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GV-109A

品名 : 32GB USBメモリー

MLCメモリを採用した超高速USB 5Gbps対応USBメモリ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 UFD-3UML32GW
容量 32GB 対応OS Windows 11・10・8.1・8
macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15
ChromeOS
※ChromeOSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。
インターフェイス USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ USB Type-A
サイズ 約18(W)×7.9(D)×61(H)mm 重量 13g
カラー ホワイト 入力電圧 DC 5V
Flashタイプ MLC フォーマット形式 FAT32
キャップ方式 キャップ式 材質 PC
付属品 取扱説明書
USB 5Gbpsに対応した超高速USBメモリです。
本体にもキャップにもストラップが取り付けられる便利な構造です。
外したキャップが後ろに取り付けられるのでなくなる心配がありません。
USBポートに挿すだけですぐ使えます。
Windows&Macの両方に対応します。
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
※ソフトはWindows 11、10のみ対応です。
キャップ式コネクタ仕様、ストラップホール付
追加説明
カタログ価格

5,570 (税抜)/ 6,127 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/09 18:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1931ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top