品番 : EA759GW-40
品名 : SSDケース
M.2 PCIe/NVMe SSDをパソコンに接続できる高速USB 10Gbps仕様
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-CVNVM1 |
|---|---|---|---|
| カラー | シルバー | インターフェース | USB側/USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠 ※USB 10Gbps機器として使用するためにはUSB 10Gbps対応ポートを搭載したパソコンが必要です。 |
| サイズ | W105.5×D40×H14.5mm | 重量 | 76g |
| 対応最大容量 | 2TB | 対応ドライブ | M.2 PCIe/NVMe SSD(2280/2260/2242/2230) ※22mm幅NVMeのM-keyのみ対応します。SATAやAHCIには対応しません。 |
| セット内容 | 本体×1、USBケーブル×2(USB Aコネクタ - USB Type-Cコネクタ、USB Type-Cコネクタ - USB Type-Cコネクタ)、シリコン製放熱シート厚さ1mmx1、シリコン製放熱シート厚さ0.5mmx1、アルミ製ヒートシンク×1、ミニドライバー×1、ネジ(大)×2(1本は予備)、ネジ(小)×4(2本はSSDケースに装着済み、2本は予備)、ナット×1、取扱保証書兼保証書 | 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン ※USBポート(Type-CコネクタもしくはAコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。 ※USB 10Gbps機器として使用するためには、USB 10Gbps対応ホストアダプタか、USB 10Gbps対応ポートを搭載した機種でなくてはなりません。 ※USB2.0対応のUSBポートに接続した場合、USB2.0の転送速度にのみ対応します。 |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8 | ||
| 超高速NVMe規格に対応するM.2 SSDケースです。 | |||
| USB 10Gbpsの速度に対応しています。 | |||
| 放熱性に優れたアルミケースを採用しています。放熱シートとアルミヒートシンクも付属しています。 | |||
| USB Type-CケーブルとUSB Aケーブルの2本のケーブルを付属しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1895ページ | ||||
