詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GW-54B

品名 : 2 TB ポータブルSSD

高速データ転送を実現
持ち運びに最適な衝撃・振動に強いUSB3.2(Gen1)対応データ復旧サービスLite付き外付けポータブルSSD

仕様

メーカー エレコム 型番 ESD-EJ2000GBKR
容量 2TB カラー ブラック
対応OS Windows 10/8.1、macOS Big Sur 11、Chrome OS
※互換性情報は弊社検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。
対応ゲーム機 PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5
※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。
付属ソフトウェア対応機種 Windows 10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Big Sur 11.0が動作するMac インターフェイス USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
サイズ 115(W)×78(D)×12(H)mm 重量 100g
コネクタ形状 USB3.2 Micro-B メス データ転送速度 読み出し:最大400MB/s
書き込み:最大320MB/s
付属品 USB3.2(Gen1)-A-Micro-B(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブル(約0.4mコネクター含まず)、マニュアル
読み込み最大400MB/s、書き込み最大320MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen1)対応外付けポータブルSSDです。
衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
テレビやレコーダーなどの機器に接続することで、番組の録画や2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。
※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。
シャープ(アクオス)、レグザ、ソニー(ブラビア)、パナソニック(ビエラ)、ハイセンスなどのテレビに接続可能です。
※ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。
ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。
重さ約100g、幅115×高さ12×奥行き78mmと持ち運びにも最適です。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
※Macで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。
幅広いパソコンで使用できる接続用USB3.2(Gen1)(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブルが付属しています。ケーブル長は取り回しのしやすい約0.4mです。(コネクタを含まず)
アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。
メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付セキュリティソフト「PASS」が使用可能です。
追加説明
カタログ価格

31,600 (税抜)/ 34,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/05 08:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1937ページ
ウェブカタログ画像
  • 持ち運びにも最適
  • 高い耐衝撃性能と耐振動性能
  • 保存できるTV番組の録画時間の目安
  • 各社テレビに接続可能
  • ケーブル付属

商品動画

SSDとHDDのスピードを比べてみた SSDとHDDのスピードを比べてみた
外付けSSDを使ってPS4を高速化! 外付けSSDを使ってPS4を高速化!

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top