詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GW-71A

品名 : 1TB ポータブルSSD

仕様

メーカー サンディスク(SanDisk) 型番 SDSSDE61-1T00-J25
容量 1TB インターフェイス USB3.2(Gen2)
サイズ 52.42(W)×100.54(D)×8.95(H)mm 重量(g) 約52g(本体のみ)
動作温度範囲 0℃~45℃ 耐温度範囲 -20℃~85℃
耐久性 IP65の防水・防塵 電源 USBバスパワー接続
コネクタ形状 TypeC 付属品 USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-A変換アダプタ、取扱説明書
対応OS Windows 8/10
macOS Sierra ? 10.12.
macOS High Sierra ? 10.13.
macOS Mojave ? 10.14
macOS Catalina ? 10.15
1050MB/秒の超高速性能と大容量を兼ね備えたストレージ
パワフルでポータブル
読み出し速度1050MB/秒2、書き込み速度1000MB/秒2の高速NVMe?ソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルな大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。
徹底的に信頼性を検証
ドライブが最適に動作し、大切なファイルが保護されるように、何百時間もの厳格なテストを実施しています。
安心のバックアップ
停電、ウィルス攻撃、自然災害時でも、信頼性を重視して設計されたドライブに大切なデータのコピーが保存されるので安心です。
頑丈で持ち運びに便利
最大3メートルの高さからの落下保護とIP65の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。
いつでも携帯
便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。
ファイルをパスワード保護
256ビットAESハードウェア暗号化によるパスワード保護でプライベートコンテンツを保護します。
追加説明
カタログ価格

31,300 (税抜)/ 34,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/20 12:31現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top