品番 : EA759GW-81
品名 : 138x133x14mm ポータブルブルーレイドライブ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
Type-C対応の、国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.0 ポータブルブルーレイドライブ
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | LBD-PWA6U3CLBK |
|---|---|---|---|
| 容量 | 100GB | インターフェイス | USB3.2 Gen1 USB3.1 Gen1 USB3.0 USB2.0 |
| カラー | ブラック | 対応OS | Windows 8.1/10 MacOS 10.5以降、ChromeOS |
| 対応パソコン | USB TypeA/Cポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac | 対応メディア | BD/DVD/CD/M-DISC/UHD BD |
| 設置方向 | 水平 | サイズ | 138(W)×133(D)×14(H)mm |
| 重量 | 230g | 付属品 | ブルーレイドライブ1台、USBケーブル(パソコン側:Type-A、ドライブ側:microB)約50cm×1本、USBケーブル(パソコン側:Type-C、ドライブ側:microB)約50cm×1本 |
| ディスクローディング方式 | トレイ方式 (カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。) |
AACS/CPRM | 対応 |
| バッファメモリ | 4.0MB | コネクタ形状 | USB MicroBx1 |
| ユニット前面装備 | アクセス表示ランプ イジェクトボタン 強制イジェクトホール |
ユニット背面装備 | USBコネクタ×1 電源コネクタ×1(別売りACアダプタ用) ケンジントンロック機構×1 |
| 動作時環境条件 | 温度:10℃~35℃ 湿度:20%~80%(ただし、結露なきこと) |
保管時環境条件 | 温度:-10℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし、結露なきこと) |
| あらゆるPCユーザーにお使いいただけるよう、Type-AケーブルとType-Cケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。Type-Aポート、Type-Cポートのどちら搭載のPCでも、ケーブル1本で接続できます。 | |||
| Type-C対応、国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2 Gen1(USB3.0)ポータブルブルーレイドライブ。最大100GBの大容量データのバックアップ、セキュリティ保護機能を搭載した、書き込みソフト付き。カラーはブラック。 | |||
| ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、更に、変換基板をBDドライブに内蔵し、オリジナル設計のコンパクト設計。 | |||
| 付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することができます。 | |||
| 筐体デザインでも、薄さを追求し、Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮したデザイン。 | |||
| 付属のケーブルは、50cmUSBケーブルを採用することで、USBポート数の少ないパソコンでも、左右の両方で使え、パソコンへ接続する際に、取り回しの良い長さ。 | |||
| 付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続。別途、ACアダプタを使用する必要はありません。 | |||
| 筐体底面に、紛失防止用の、ケーブルを固定する機構を設置。 | |||
| お使いのPC環境により、万が一バスパワー供給が不足した場合に備えて、筐体背面には外部電源(別売ACアダプタ:EA759GW-90が必要)のポートを用意。 | |||
| ケンジントンロック機構を製品背面に設置。盗難防止のためのセキュリティロック機構。共有してドライブを使用する時などに、持ち去られる事を防止。 | |||
| ストラップ機構を製品背面に設置。持ち運びや、製品を収納する際に、ストラップ機構を使用できます。また、お気に入りのキーチェーンや、タグなどもつける事ができます。 | |||
| 製品付属のソフトウェアに、サイバーリンク社の書き込みソフト、Power2Goを採用。 | |||
| 最大100GB容量のBDXL4層メディアへの書込みに対応しております。動画や写真、音楽データ、システムファイルなど、パソコン内の大切な、大容量データのバックアップに最適です。 | |||
| ディスクへの書き込み時にはパスワードの設定が可能で、セキュリティで保護されたディスクを作成することができます。「AES 256bit」で暗号化する機能を採用。機密情報が含まれているディスク作成、やり取りをする際に、最適な機能を搭載。 | |||
| 長期間の記録保持が可能なメディア“M-Disc”への書込みに対応。写真、音楽、動画やシステムファイルなど、大切なデータを長期間読込可能な状態で保持する事が可能。 ※M-Discは別途ご用意いただく必要があります。 |
|||
| Macにも対応。接続するだけでBD/DVDドライブとして利用可能です。BD/DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生が利用可能。 ※付属のソフトウェアはWindows用で、Macには対応しておりません。 |
|||
| 4K解像度(3840×2160)のUHD BD再生に対応したBDドライブを採用。対応するパソコン、再生ソフトとディスプレイがあれば、より美しい4Kのブルーレイを観ることができます。 ※UHD BDに対応したパソコン、ディスプレイ、再生ソフトが別途必要になります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1896ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA759GW-90 : BD/DVDドライブ専用ACアダプター |
