品番 : EA759GW-86B
品名 : 138x133x14mm ポータブルDVDドライブ
国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | LDR-PWA8U3CLBK |
|---|---|---|---|
| インターフェイス | USB5Gbps USB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1)/ USB3.0/ USB2.0 | バッファメモリ | 0.5MB |
| バッファアンダーラン対策 | 有り | AACS/CPRM | 対応 |
| 動作時環境条件 | 温度:10~35℃ 相対湿度:20%~80%(ただし結露なきこと) |
保管時環境条件 | 温度:-10~50℃ 相対湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) |
| サイズ(W×D×H)mm | 138×133×14mm(本体のみ、突起部を除く) | 重量 | 230g |
| 設置方向 | 水平 | ディスクローディング方式 | トレー方式 (カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。) |
| コネクタ形状 | USB MicroB×1 | ユニット前面装備 | アクセス表示ランプ イジェクトボタン 強制イジェクトホール |
| ユニット背面装備 | USBコネクタ×1 電源コネクタ×1(別売りACアダプタ用) ケンジントンロック機構×1 |
対応OS | ・Windows11/10(64bit) ・macOS Sonoma14/macOS Ventura13/macOS Monterey12/Mac macOS BigSur11/macOS Catalina10.15 /macOS Mojave10.14/macOS High Sierra10.13/macOS Sierra10.12*1 ・Chrome OS*2 *1:Mac用ソフトは付属しておりません。 *2:読み取り専用、付属ソフトはご使用になれません。 ※いずれも日本語OSに限ります。 |
| 持続可能なパソコン | USB Type-A / USB Type-C?ポートを搭載するWindowsパソコン、Macシリーズ | 付属品 | USB3.0ケーブル microB-Type-A(約55cm)1本 USB3.0ケーブル microB-Type-C(約55cm)1本 ソフトウェアライセンスシート |
| 国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ、ブラックモデル。 | |||
| USBケーブルを2本標準付属し、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。 | |||
| データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。 | |||
| パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。 | |||
| Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。 | |||
| ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。 | |||
| 製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。 | |||
| ストラップやネームタグなども取付可能。 | |||
| ご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを搭載。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,530 円(税抜)/ 7,183 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
