品番 : EA759GW-95A
品名 : 117x109.6x20mm メディアプレーヤー(SD・USB用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MED-PL2K103 |
|---|---|---|---|
| コネクタ | 映像出力:HDMI端子専用RCAコンポジットケーブル接続用端子 給電用端子:DCジャック IR受信ケーブル用端子:3.5mmジャック メモリー接続端子:USB2.0 Aポート |
映像出力 | HDMI、RCA |
| スロット | SDメモリカード | 対応メディア | 512GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード、SDXCカード ※UHS-I/UHS-IIの高速転送には対応していません。 ※USB HDDでも再生できる場合がありますが、動作保証対象外になります。 |
| 対応メディアファイルシステム | FAT32、exFAT、NTFS ※FATは非対応です。 |
再生対応ファイルサイズ | 15GB |
| 対応ビデオコーデック・フォーマット | H.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV) H.264/MVC(TS) H.263(3GP、MOV、MP4) MPEG4(MP4、MOV、3GP) MPEG1/MPEG2 (TS、VOB) |
対応ビデオ再生画素数 | 1920×1088(1080p) 1920×1080(1080p) 1280×720(720p) |
| フレームレート | 60fpsまで対応 | ビットレート | 50Mbpsまで対応 |
| 対応字幕フォーマット | SMI、ASS、SSA、SRT | 対応オーディオフォーマット | MP3、WMA、WAV、AAC、FLAC、M4A |
| 対応画像フォーマット | JPG、JPEG、BMP、PNG | 対応画像再生画素数 | 最大1920×1088(1080p) |
| 電源 | ACアダプタ(DC5V/2A) | 消費電力 | 1.5W |
| サイズ | 117(W)×109.6(D)×20(H)mm | 重量 | 約255g |
| 付属品 | ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、IR受信ケーブル、リモコン、ボルト(M4×12mm)×4、単4乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書 | 対応出力機器 | HDMI端子またはRCAコンポジット端子をもつテレビ、プロジェクター、スピーカー、AVアンプなど |
| 動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤー | |||
| 再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます | |||
| 最大1920×1080pixelの出力が可能 | |||
| VESA規格100×100に対応し、モニター裏に設置可能 | |||
| 画面を回転させて、縦向きのディスプレイでも使用可能 | |||
| 自動電源オン、電源オフのタイマー機能付き | |||
| 電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能搭載 | |||
| 動画・音楽ファイル再生時にリピート再生の設定が可能 | |||
| 本体が隠れていてもリモコン操作することができるIR受信ケーブル付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/27 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
