詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GY-10B

品名 : 15x15x154mm 無線LAN用USBアダプター

最新OS対応のドライバーインストールCDでインターネット接続環境が無くても設定可能!
11ac対応433Mアンテナ付き無線LANアダプター

仕様

メーカー エレコム 型番 WDC-433DU2H2-B
インターフェイス USB2.0 データ転送速度 (理論値)
IEEE802.11ac : 最大433Mbps
IEEE802.11n : 最大150Mbps
IEEE802.11g : 最大54Mbps
IEEE802.11b : 最大11Mbps
IEEE802.11a : 最大54Mbps
規格 IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a 対応OS Windows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)
macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10
※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。
サイズ 約15(W)×15(D)×154(H)㎜ 重量 14g
無線伝送方式 IEEE802.11ac : OFDM
IEEE802.11n : OFDM
IEEE802.11g : OFDM
IEEE802.11b : DS-SS
IEEE802.11a : OFDM
周波数帯域 2.4GHz帯 : 2,400~2,484MHz
5.2GHz帯(W52) : 5,150~5,250MHz
5.3GHz帯(W53) : 5,250~5,350MHz
5.6GHz帯(W56) : 5,470~5,725MHz
チャンネル 2.4GHz帯 : 1~13ch
5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
無線セキュリティ WPA2-PSK(AES : 128bit) 、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)
ビームフォーミング機能 非対応 MU-MIMO機能 非対応
設定方式 WPS (ソフト/ボタン方式) アクセス方式 インフラストラクチャー
アンテナ(本数) 外付けアンテナ 送受信 1本 (2.4GHz/5GHz共用) 送信出力 10mW/MHz以下
IEEE802.1X対応方式 非対応 IEEE802.1X対応サプリカント 非対応
対応USB規格 USB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。 USBインターフェース Type-A(オス) × 1ポート
USB伝送速度(理論値) USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps 入力電圧 DC5V
消費電力 2.5W (最大) 消費電流 500mA (最大)
電源方式 USBバスパワー 材質 プラスチック
動作環境 温度 : 0~40℃
湿度 : 20~80% (結露なきこと)
各種取得規格 TELEC / VCCI ClassB / JATE
付属品 セットアップガイド、CD-ROM
※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。
パソコンに取り付けた状態で、アンテナを任意に可動させることが可能ですので、常に良好な電波を得ることができます。
電波が届きにくかった3階でも高速通信が可能です。
WPSに対応しているので、無線LANが初めての方でも安心して設定できます。
WPSに対応した製品同士であれば、ボタンを押すだけで設定が完了します。
インターネット環境がないような環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMのドライブのない薄型パソコンではWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法を選択することができます。
「WPA2-PSK」に対応。回線の乗っ取りやデータの漏洩を防ぎ、安心して無線LANをお使いいただけます。
※ドライバソフトをダウンロードするためには、あらかじめ有線LANあるいはパソコン内蔵の無線子機により、インターネットに接続できる環境が必要です。
追加説明
カタログ価格

4,260 円(税抜)/ 4,686 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1877ページ
ウェブカタログ画像
  • 3階でも高速通信が可能
  • 角度を選ばない、フレキシブルUSBを採用
  • ボタン一つで簡単につながる
  • 環境に合わせてドライバーのインストール方法が選べる
  • 高いセキュリティ機能
  • 各部名称

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top