品番 : EA759GY-21B
品名 : 16 x 34 x 8.0mm 無線LANアダプター
持ち運びに便利な小型設計!
手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです
手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | WDC-867DU3S2 |
|---|---|---|---|
| インターフェイス | USB3.0/USB2.0 | データ転送速度 | IEEE 802.11ac : 最大867Mbps IEEE 802.11n : 最大300Mbps IEEE 802.11g : 最大54Mbps IEEE 802.11b : 最大11Mbps IEEE 802.11a : 最大54Mbps |
| 規格 | IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a | 対応OS | Windows 11/10/ macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14 ※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。 |
| サイズ | 16(W)×8(D)×34(H)mm | 重量 | 4g |
| 無線伝送方式 | IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM IEEE 802.11n:MIMO-OFDM IEEE 802.11g:OFDM IEEE 802.11b:DS-SS IEEE 802.11a:OFDM |
周波数帯域 | 2.4GHz帯:2,400~2,484MHz 5.2GHz帯(W52):5,150~5,250MHz 5.3GHz帯(W53):5,250~5,350MHz 5.6GHz帯(W56):5,470~5,725MHz |
| チャンネル | 2.4GHz帯:1~13ch 5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch |
無線セキュリティ | WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。 ※Windows10でWPA3を使用する場合、Windows10のバージョンを19H1以上にアップデートしてください。 |
| 設定方式 | WPS(ソフト/ボタン方式) | アクセス方式 | インフラストラクチャー |
| アンテナ(本数) | 内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用) | 送信出力 | 10mW/MHz以下 |
| USBインターフェイス | Type-A(オス)×1ポート | USB伝送速度 | USB3.0:5Gbps USB2.0:480Mbps |
| 入力電圧 | DC5V | 消費電力 | 4.5W(USB3.0最大) 2.5W(USB2.0最大) |
| 消費電流 | 900mA(最大) | 電源方式 | USBバスパワー |
| 材質 | プラスチック | 動作環境 | 温度:0~40℃ 湿度:20~80%(結露なきこと) |
| 各種取得規格 | TELEC/VCCI ClassB/JATE | ||
| ビームフォーミング機能、MU-MIMO機能対応 | |||
| IEEE802.1X対応方式、IEEE802.1X対応サプリカント非対応 | |||
| 持ち運びに便利な小型設計!手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。 | |||
| USB3.0に対応し、手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。 | |||
| 5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの通信が可能です。(規格値) | |||
| ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか約22mmの小型設計なのでパソコン周りがすっきり使えます。 | |||
| ルーターから離れた場所でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。 | |||
| 他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。 | |||
| 強固で最新の暗号化規格[WPA2]搭載。回線の乗っ取りや、データ漏洩を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,610 円(税抜)/ 5,071 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1877ページ | ||||
