品番 : EA759GY-26
品名 : Wi-Fiルーター(Wi-Fi6対応)
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | WRC-X1800GSH-B |
---|---|---|---|
コネクタ | WAN:1ポート(RJ-45型) LAN:2ポート(RJ-45型) |
データ転送速度 | WAN・LAN:1000Mbps、100Mbps、10Mbps(有線) 5GHz:最大1201Mbps(無線:理論値) 2.4GHz帯:最大:574Mbps(無線:理論値) |
サイズ | 36(W)×132(D)×164(H)mm | 重量 | 300g |
付属品 | ルーター本体 1台、スタンド 1個、専用ACアダプター 1個、LANケーブル(約0.5m) 1本、各種マニュアル 2枚、かんたんセットアップシート(初期値) 1枚 | 規格 | 有線:IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠 無線:IEEE 802.11ax(Draft)、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠 |
対応OS | Windows:Windows 11/10 Mac:macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12/OS X El Capitan 10.11/OS X Yosemite 10.10 iOS:iOS 15/14/13/12/11/10 iPadOS:iPadOS 16/15 Android:Android 4.4~11.0 |
対応機器 | iPhoneシリーズ、 iPadシリーズ、 Android端末、 各種ゲーム機(3DS、DSシリーズ、PSPシリーズ、PS Vitaシリーズ、PS3、4、5、Wii/Wii U、Nintendo Switch、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器 |
セットアップツール対応ブラウザ | Edge、Chrome for Android、Safari for Mac OS、Safari for iOS、Safari for iPadOS ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。 ※Internet Explorer 11には対応しておりません。 |
有線設定 | WAN:自動判定、DHCP、固定IPアドレス、PPPoE(1セッション) LAN:DHCPサーバー、固定IPアドレス |
ハードウェアNAT | 対応 | 周波数帯域 | 2.4GHz帯:2,400~2,484MHz、5.2GHz帯(W52):5,150~5,250MHz、5.3GHz帯(W53):5,250~5,350MHz、5.6GHz帯(W56):5,470~5,730MHz |
チャンネル | 2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch | 無線セキュリティ | WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)、WPA Personal(TKIP) |
無線セキュリティ | WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)、WPA Personal(TKIP) | ビームフォーミング機能 | ビームフォーミングZ対応 |
MU-MIMO機能 | 対応 | マルチSSID | 対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個、最大計5個まで) |
セパレーター機能 | SSIDセパレーター、プライバシーセパレーター対応 | その他無線機能 | SSIDステルス設定、自動チャンネル設定 |
設定方式 | WPS対応 | アクセス方式 | インフラストラクチャー |
接続台数 | 推奨26台 | 搭載モード | ルーターモード、アクセスポイントモード |
アンテナ(本数) | 内蔵アンテナ 4本(2.4GHz帯:送受信 2本、5GHz帯:送受信 2本) | 対応プロトコル | TCP/IP(IPv6、IPv4) |
対応IPv6 IPoEサービス | v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、「v6プラス」固定IPサービス、クロスパス、クロスパス (IPv4固定)(FW v1.13以降)、v6 コネクト (固定IP)、v6 コネクト (DS-Lite)(FW v1.13以降) | USBポート | なし |
自動FW更新 | 対応 | 付帯サービス | なし |
その他機能 | UPnP対応、IPv6パススルー対応、アクセスコントロール対応、VPNパススルー対応、DMZ対応 | 入力電圧 | AC100V±10% 50/60Hz |
消費電力 | 11.3W(最大) | 電源コネクター | DCジャック |
動作環境 | 温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと) | 各種取得規格 | VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE |
Wi-Fi 6(11ax) 1201+574Mbps Wi-Fi ギガビットルーター | |||
Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信を実現しました。複数台同時接続に強いので、テレワークやオンライン学習に最適です。 | |||
複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台同時接続が可能なMU-MIMO、スマホのバッテリーが長持ちするTWTなど、家族みんながWi-Fiに接続してもストレスフリーな通信を実現します。 | |||
回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。また、IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 | |||
4Kテレビ対応。電波干渉に強い5GHz帯は最大1,201Mbps(理論値)、一般的な通信帯域である2.4GHz帯は最大574Mbps(理論値)の高速通信でテレビでのネット動画視聴やインターネット視聴も快適です。 | |||
セキュリティーWi-Fi(TM)(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られる危険性を軽減しながらインターネットができます。 | |||
買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定無くテレビやスマホ、タブレット、PCなどが使えます。使用中のルーターと本機のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・暗号化キー)をコピーできます。 | |||
グループ会社であるDXアンテナのノウハウを活かしたハイパワー内蔵アンテナを搭載し、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 |
|||
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone 12や11、X、8などの対応する端末では、より快適につながります。 | |||
「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。※2.4GHz帯のみ使用可能 自動で最新のファームウェアにアップデートします。新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 |
|||
「ルーターモード」としてはもちろん、「アクセスポイントモード」の2モードを搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 | |||
通常設置の縦置きに加え、障害物に邪魔されにくい壁掛けにも対応しています。※壁掛けの際も縦方向で設置してください。 | |||
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 | |||
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/12 09:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1953ページ |
代替品
|