品番 : EA759GY-35
品名 : 160mm LANアダプター(TypeC/ブラック)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-CVLAN6BK |
|---|---|---|---|
| LAN電源電圧 | 5V | アクセス方式 | CSMA/CD |
| インターフェース | USBポート/USB 3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T) IEEE802.3ab(1000BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3(10BASE-T) ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 |
ケーブル長 | 約16cm |
| コネクタ形状 | USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム) RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応 |
サイズ | W73×D29×H14mm |
| セット内容 | 本体、取扱説明書 | 環境条件 | 使用時温度/0℃~40℃ 保管時温度/20℃~60℃ 使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと) |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11 |
重量 | 約25g |
| 消費電流 | 188mA(最大) | 消費電力 | 0.94W |
| 対応プロトコル | IPv4、IPv6 | 通信モード | フルデュプレックス/ハーフデュプレックス |
| 伝送速度 | 2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps | ||
| USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。 | |||
| USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応で最大転送速度2.5ギガビット(2.5GBASE-T)/ギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。 ※理論値です。 ※2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。 |
|||
| 有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。 | |||
| Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。 | |||
| 持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,100 円(税抜)/ 10,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 04:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1912ページ | ||||
