品番 : EA759PA-102
品名 : 4000lm プロジェクター(短焦点)
仕様
| メーカー | エプソン(EPSON) | 型番 | EB-L210SW |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 4000lm | 解像度 | WXGA |
| 消費電力 | ノーマル:272W エコ:199W ネットワーク監視時:2.0W 待機時:0.5W |
表示サイズ | 0.59型 |
| コントラスト比 | 2500000:1(ダイナミックコントラストONの場合) | 電源 | AC100~120V/200~240V±10%(50/60Hz) |
| サイズ | 325×337×90(H)mm | 重量 | 約4.6kg |
| 付属品 | ACケーブル(100V国内専用)(4.5m)、HDMIRケーブル(1.8m)、リモコン/リモコン電池、レンズカバー、セットアップガイド、ソフトキャリングケース | アスペクト比 | 16:10 |
| 液晶パネル画素数 | 1280×800×3 | 方式 | 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) |
| 色再現性 | フルカラー(10億7000万色) | 光源 | レーザーダイオード |
| 動作温度 | 0~40℃ | スピーカー | 16W |
| インターフェイス | USB(タイプA)、USB(タイプB)、ビデオ入力(RCA)、RS-232C、音声入力(RCA)、マイク(ステレオミニ)、ミニD-Sub15pin×2、HDMI×2、音声出力(ステレオミニ)、音声入力(ステレオミニ) | 制御入出力端子 | RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用) |
| 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
||
| 83cmの距離からワイド80型の大画面が実現、単焦点デスクトップモデル | |||
| レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。 | |||
| 「タテ台形歪み補正機能」「ヨコ台形歪み補正機能」など画像の歪みを簡単に補正する『ピタッと補正』に加え、「1.35倍デジタルズーム」などで設置場所の自由度を確保しました。 | |||
| プロジェクターに接続した、パソコンやBlu-RayDisc/DVDプレーヤーなどの映像がサムネイル表示される「ホーム画面」機能を搭載。「ホーム画面」は本体ボタンやリモコンから一発表示が可能なので、入力ソースの選択や切り替えで迷う心配はありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
313,500 円(税抜)/ 344,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 05:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1853ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
