詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759PA-103

品名 : 5500lm プロジェクター

仕様

メーカー エプソン(EPSON) 型番 EB-2265U
明るさ 5500lm 解像度 WUXGA
消費電力 ノーマル:450W
エコ:.340W
ネットワーク監視時:2.41W
待機時:0.31W
表示サイズ 0.76型
コントラスト比 15000:1(オートアイリス使用時) 電源 AC100~120V/200~240V±10%(50/60Hz)
サイズ 377×291×110(H)mm(突起物含まず) 重量 約4.7kg
付属品 ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、ミニD-Sub15pinRGBケーブル(1.8m)、リモコン/リモコン用電池、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、取扱説明書/セットアップガイド、ソフトウェアCD-ROM(Message Broadcasting、EasyMP Multi PC Projection) アスペクト比 16:10
液晶パネル画素数 1920×1200×3 方式 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
色再現性 フルカラー(10億7000万色) 光源 出力:300W
種別:UHE
動作温度 5~35℃ スピーカー 16W
インターフェイス USB(タイプA)、LAN、ミニD-Sub15pin×2、RS-232C、音声入力(ステレオミニ)、ビデオ入力(RCA)、HDMI×2、HDBaseT、音声入力(RCA)、音声出力(ステレオミニ) 制御入出力端子 RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
大会議室まで対応する明るさと可搬性を両立。
フルハイビジョン以上の高解像度、WUXGA(1900×1200)にリアル対応し高精細な図面や、項目の多い表などを用いる会議やプレゼンで威力を発揮します。
リアルタイムで歪みを補正する「自動タテヨコ補正機能」とスクリーンの枠に画面を合わせる「フレームフィット機能」を搭載。歪みをすばやく補正し、見やすい画面を提供します。
スクリーンミラーリングに対応。スマートフォン・タブレット・ノートPCからワイヤレスで写真や動画を投写できます。フルHD動画に対応しています。
追加説明
カタログ価格

628,600 円(税抜)/ 691,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 05:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1853ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top