品番 : EA759PA-43
品名 : 242x137x38mm モバイルプロジェクター
HDMI端子付きモバイルプロジェクター高輝度タイプ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PRJ-7 |
|---|---|---|---|
| 光学エンジン | DLP | 解像度 | 1920×1080 |
| アスペクト比 | 16:9 | フォーカス | 手動※ダイヤルを回すタイプではなく、ボタンを押して調整するタイプです。 |
| 光源 | LED | 光源寿命 | 約20000時間 |
| 明るさ | AC接続時/700ルーメン内蔵バッテリー動作時/500ルーメン※ACアダプタを抜くと、内蔵バッテリーの動作に切替ります。 | コントラスト | 400:1 |
| スクリーンサイズ | 22~100インチ | 投射距離 | 0.6~2.7m |
| 入力端子 | HDMI Ver.1.3 | 接続機器 | HDMI出力できるスマートフォン・タブレット・パソコンなどType-Cオルタネートモードに対応したType-C搭載機器 |
| 電源 | ACアダプタ、リチウムイオンバッテリー | 連続投影時間 | 90分 |
| 本製品の充電時間 | 最大5時間 | バッテリー容量 | 10200mAh |
| USB出力 | 5V 1.5A | 本体サイズ | W242×D137×H38mm |
| 重量 | 900g | ケースカラー | ブラック |
| 付属品 | ACアダプタ×1個、HDMIケーブル×1本、Type-C Type-Cケーブル(映像出力用)×1本、取扱説明書兼保証書 | ||
| HDMI端子付きモバイルプロジェクター高輝度タイプ | |||
| モバイルプロジェクターとしては最高クラスのフルHD解像度で投影が可能です。 | |||
| 小会議やミーティングで使える最高輝度700ルーメンです。 | |||
| Type-C機器から直接映像を出力することができるType-Cポート付きです。※接続機器がType-Cオルタネートモードに対応している必要があります。 | |||
| Type-Cポートを搭載したMacBookなどType-Cケーブルを接続するだけで使えます。 | |||
| HDMI入力端子を2ポート内蔵しており、HDMI出力できるスマートフォンや純正の「Apple Digital AVアダプタ」を使用したiPhone、iPad、iPod Touchの画面をそのまま出力することができます。 | |||
| 台形補正機能付きです。水平最大40度まで自動的に補正されます。 | |||
| 10200mAhの大容量バッテリーを内蔵しています。ACアダプタに接続しなくても約90分の投影が可能です。 | |||
| USBポートを搭載しており、モバイル機器などを接続すれば大容量バッテリーとしても使用できます。 | |||
| カメラ三脚に取付けできます。※三脚は付属しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
198,000 円(税抜)/ 217,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 12:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1853ページ | ||||
