品番 : EA759PA-62
品名 : 3800lm プロジェクター
仕様
| 明るさ | 3800lm | 解像度 | FullHD |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 253W | 標準サイズ | 0.65型 |
| アスペクト比 | 16:9 | サイズ | 316×257×112(H)mm |
| 重量 | 3.0kg | 液晶パネル画素数 | 1920×1080 |
| コントラスト比 | 50,000:1 | 投写距離 | 0.41m(37型)~3.31m(300型) |
| 入力端子 | HDMI(v2.0、HDPC v2.2)×1、HDMI/MHL(v1.4 HDPC v2.2)×1、VGA×1、オーディオ(3.5mmジャック)×1 | 出力端子 | VGA×1、USB(1.5A)×1、オーディオ(3.5mmジャック)×1 |
| 電源 | AC 100V~240V(50/60Hz) | スピーカー | 10W(モノラル) |
| 騒音値 | 26dB(エコモード) | 付属品 | 電源コード、HDMIケーブル、リモコン、レンズキャップ、単4電池×2、取扱説明書(保証書付) |
| 1.1mから100インチの投影が可能な短焦点プロジェクター | |||
| 従来のテレビ画面よりも大きく楽しむことができます。 プロジェクターを壁の近くに配置でき、プロジェクターの映像に人の影が映りこむことが少なく、映写スペースが抑えられ部屋が広く使えます。 |
|||
| 高解像度フルHD(1920×1080) | |||
| 高輝度3,800ルーメンの明るさ | |||
| 50,000:1のハイコントラスト比 | |||
| パワフルな10Wスピーカー | |||
| 15,000時間の長ランプ時間(ダイナミックモード) | |||
| 3DをフルHDで投影 | |||
| 26dB静音駆動 | |||
| ネイティブな4K信号対応、HDR互換性 ハイダイナミックレンジ(HDR)テクノロジーは、ディスプレイのコントラスト比、明るさ、色深度を改善し、より明るい白と、より深い黒を実現します。被写界深度が向上し、画像がより鮮明でリアルになります。 |
|||
| MHLに対応しスマホ画面の投影が可能 一本のケーブルで映像機器に電力を提供しながらHDの映像とサラウンドオーディオを送信します。 尚、送受信側ともMHLに対応している必要があります。(別途専用ケーブルが必要です) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
208,300 円(税抜)/ 229,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 22:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1853ページ | ||||
