品番 : EA759PA-63
品名 : 3200lm プロジェクター
仕様
| 明るさ | 3200lm | 解像度 | WXGA |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 176W±15%(ブライトモード) | 表示サイズ | 80~130型 |
| アスペクト比 | 16:10 | 電源 | 本体:DC19.5V 9.23A 付属ACアダプター:AC100~240V(50/60Hz) |
| サイズ | 327(W)×328(D)×110(H)mm | 重量 | 本体:4.0kg ACアダプター:0.5kg |
| 付属品 | 電源コード、ACアダプター、リモコン(CR2025)、取扱注意書(QRコード) | カラー | ホワイト |
| 材質 | ABS樹脂 | 液晶パネル画素数 | 1280×800 |
| 投写方式 | DLP Technology | HDR信号 | 非対応 |
| コントラスト比 | 300000:1 | 投写レンズ | F=2.44、f=-3.70mm、ズーム無し |
| 投写距離 | 0.184m(80型)~0.471m(130型) | 防塵性能 | IP6X |
| 光源 | レーザー | 光源寿命 | 30000時間(エコモード) |
| キーストン補正 | 水平±5°、垂直±5° | コンピューター信号 | UHD、FHD、HD、UXGA、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA、Mac |
| 入力端子 | HDMI(V1.4b)×2 | 出力端子 | オーディオ(3.5mmジャック)×1、USB-A(5V 1.5A)×1 |
| コントロール端子 | RS-232C×1、RJ45×1 | スピーカー | 15W(モノラル) |
| 騒音値 | 27dB(エコモード) | 待機電力 | 0.5W以下(エコモード) |
| 推奨動作環境 | 気温5~40℃、湿度10~85%(結露無きこと)、標高3000m以下 | ||
| 約47cmから130インチを投写可能な超短焦点プロジェクター。 | |||
| スクリーンとプロジェクターの間の距離が極めて短く、発表者の影が入りません。教室の黒板上や会議室のホワイトボード上に設置した利用に最適なプロジェクターです。 | |||
| 設置性の高い360度回転設置可能。 | |||
| 持ち運びも容易な4.0kgの軽量ボディ。 | |||
| 耐久性が高く起動とシャットダウンが早いOptoma DuraCoreレーザー技術 | |||
| 角度のある位置からのスクエアな投写を可能にする「4方向ジオメトリック調整」があります。正面投写の困難な設置位置でも、きれいな四角形で投写が可能になります。 | |||
| IP6X防塵性能により、堅牢で気密性に優れた高い信頼性 | |||
| 内蔵スピーカーは、ビジネスシーンに優れた音質を提供します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
358,000 円(税抜)/ 393,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 13:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1853ページ | ||||
