詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759X-10T

品名 : A6-A4 インクジェットプリンター(6色/Wi-Fiダイレクト)

仕様

メーカー エプソン(EPSON) 型番 EP-716A
機能 プリンター、スキャナー、コピー、メモリダイレクト 電源 AC100V(50/60Hz)
解像度 5,760×1,440dpi 用紙サイズ 最大A4
サイズ 390×338×163(H)mm 重量 6.0kg
インクタイプ 6色 消費電力 15W
液晶モニター 1.44型 対応インクカートリッジ EA759X-140・-141~146
インターフェイス Hi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n 印刷速度(標準) 約1分7秒(A4写真用紙<光沢>)
約17秒(L判・写真用紙<光沢>)
給紙容量 A4:最大100枚(75g/㎡)、ハガキ:最大40枚 Blu-ray/DVD/CDプリントトレイ フロントローディング方式(手差し)
12cmメディア対応
付属品 セットアップ用インクカートリッジ、ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード 必要マージン 【四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ】
L判/2L判/KG/スクエア/ハガキ/ハイビジョン/六切/A4:上下左右 0mm

【その他用紙サイズ】
上下左右3mm以上、封筒:上下3mm 左右5mm

※必要マージンはアプリケーションによって異なります。
プリンタードライバー対応OS Windows:Windows7~
Windows Server:Windows Server2008~
macOS・OS X:OS X10.9.5~
Chrome OS:Chrome OS89~
用紙 【単票紙】
サイズ:L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター
厚さ:普通紙/0.08~0.11mm、当社純正プリンター用紙/最大 0.30mm

【封筒】
洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号

【ハガキ】
郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便ハガキ(インクジェット写真用)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ(※必要マージンにご注意ください)
Wi-Fi対応
Wi-Fi Direct/有線LAN対応
古くなって色あせた写真をスキャン・コピーし、復元できます。長い間飾ったままのお気に入りの写真も、スキャンしてもとのキレイな色合いにします。プリントしたり、PCに保存したりして再び鮮やかに飾れます。
おうちプリントをもっとキレイに、もっと快適に。
「とっておきの写真や大切な方に送りたい年賀状、お仕事用の資料をキレイに仕上げたい」そんなニーズにお応えするために、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの基本4色に、ライトシアン、ライトマゼンタの2色を加えた6色インクで、キレイにプリントします。
カラリオなら、カンタン操作なので、スマホやパソコンから、あっという間にプリントできます。
普通紙にプリントしても写真がキレイ
普段使いに加えて、ノートやスケジュール帳への貼り付けにもおススメです!
大切な写真を保存する時や、プレゼントする時に便利なディスクレーベル印刷機能を搭載。
L判1枚が約17秒の高速プリント。「高速MACHヘッド」で、一度に吐出するインクの量も吐出回数も大幅アップ。高速かつ高画質プリントを実現しました。
人物写真も風景写真も自動で見分けて、自然で好ましい色に自動色補正します。
逆光で失敗してしまった写真も、プリンターが自動で写真データから人物の顔を判別し、明るく、よりキレイな肌の色に自動補正してプリントします。
写真高画質の決め手、マイクロピエゾヘッド
熱を使わず、電圧を微細にコントロールすることでインクを飛ばします。これによりインクが劣化せず、優れた耐久性を実現。さらに、より正確なインク吐出ができるため、緻密な描画や繊細なグラデーションなどもひときわキレイに再現します。
生活の中で役立つカラーコピー
雑誌やレシピをカラーコピーしたり、使い道いろいろ。突然コピーが必要になったときも、プライベートな情報が載っていたり、機密性の高い書類のコピーなどでも、おうちでのコピーなら便利&安心です。
ぎゅっと多機能をつめこんだコンパクトサイズ。さらに、リビングなど、生活の中に調和できるよう、デザインにこだわりました。
明るく見やすいカラー液晶モニター搭載。イラスト付で文字が大きく、少ないステップで目的の機能にたどりつけるので、迷わずカンタンに操作できます。
スマホ・タブレット専用アプリ「Epson Smart Panel」を使えば、書類や写真をスマホからカンタン、しかもキレイにプリント。学校や幼稚園からくる連絡ファイルのPDFや在宅で必要になる仕事資料、勉強教材をスマホからすぐプリントできるから便利。
もちろん写真や年賀状など、家庭での様々なプリントニーズに応えます。さらにスマホからプリンターの本体操作やメンテナンスができます。
追加説明
カタログ価格

32,400 (税抜)/ 35,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/05 03:18現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA759X-23J
  • 品番

    EA759X-23J

  • コメント

    解像度:4800x1200dpi

ウェブカタログ画像
  • スマホを本体に近づけて、機種名を選択するだけで接続完了
  • スマホからすぐプリント!「Epson Smart Panel」
  • QRコードによる接続にも対応!
  • 経済的な独立インクカートリッジ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top