品番 : EA759X-13Q
品名 : A5-A4 インクジェットプリンター(5色)
スマホで使いやすいです
丸みのあるスタイリッシュモデル
丸みのあるスタイリッシュモデル
仕様
| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | PIXUS TS7530 |
|---|---|---|---|
| 機能 | プリンター、コピー、スキャナー、カメラダイレクト | 電源 | AC100V~240V(50/60Hz) |
| 解像度 | 4800(横)×1200(縦)dpi | 用紙サイズ | A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、スクエア(89mm×89mm)、六切、2L判、L4、KG |
| サイズ | 約376×350×142(H)mm | 重量 | 約6.3kg |
| インクタイプ | 5色(独立インクタンク) | 消費電力 | コピー時:約13W 待機時:約0.7W |
| 液晶モニター | 1.44型有機EL | 給紙方式 | 後トレイ/カセット |
| インターフェイス | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、Hi-Speed USB | 対応インクカートリッジ | EA759X-490~495 |
| インク残量検知機能 | ドットカウント方式 | 稼働音 | 約45.0dB |
| 給紙可能枚数(最大積載枚数) | 普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚 郵便はがき(後トレイ):40枚 |
動作環境 | 温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし、結露しないこと) |
| 付属品 | セットアップ用インクタンク | ||
| Wi-Fi対応 | |||
| 置き場所や用途に合わせて給紙口が選べる「2WAY給紙」 | |||
| プリンターの液晶画面にダイレクト接続用のQRコードを表示。読み込むだけで、SSIDやパスワードを入力することなく接続設定が完了します。 | |||
| プリンターをiOS/Android端末と接続するだけで、すぐにプリントやスキャンを行うことができます。プリンタードライバーは不要です。 | |||
| スマホから写真をプリントする時に、撮影条件が悪くても、自動で補正してくれる機能です。スマホで気軽に撮った写真もキレイにプリントすることができます。 | |||
| 写真も文字もくっきり「5色ハイブリッドインク」 | |||
| 使った色だけ交換できる「独立インクタンク」 | |||
| オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」 | |||
| スマートスピーカーに対応、声でプリントできます。 | |||
| 拡大/縮小してくれる「自動変倍コピー」 | |||
| RoHS指令対応 | |||
| 環境への負荷低減に貢献し「グリーン購入法」適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,400 円(税抜)/ 30,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/05 08:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1964ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
