品番 : EA759X-13R
品名 : A5-A4 インクジェットプリンター(5色)
基本機能+高コストパフォーマンスを兼ね揃えたミドルスタンダードモデル
仕様
| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | PIXUS TS7630 |
|---|---|---|---|
| 機能 | プリンター、コピー、スキャナー、WiFiなど | 電源 | AC100V~240V(50/60Hz) |
| 解像度 | 4800(横)×1200(縦)dpi | 用紙サイズ | A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、KGサイズ、2L判、六切、スクエア(127mm、89mm) |
| サイズ | 約372(W)×345(D)×142(H)mm | 重量 | 約6.5kg |
| インクタイプ | 5色ハイブリッド(独立) | 消費電力 | コピー時:約27W 待機時:約1.0W |
| 液晶モニター | 2.7型(タッチパネル) | 給紙方式 | 後トレイ/カセット |
| インターフェイス | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、Hi-Speed USB | 対応インクカートリッジ | EA759X-450 |
| インク残量検知機能 | ドットカウント方式 | 稼働音 | 約44.5dB(A) |
| 給紙可能枚数(最大積載枚数) | 普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚 郵便はがき(後トレイ):40枚 |
動作環境 | 温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし、結露しないこと) |
| 付属品 | セットアップ用インクタンク、設置・基本操作マニュアル(紙) | カラー | ブラック |
| ワンプッシュですばやく簡単にコピーができる | |||
| 5色ハイブリッドインクで文書も写真も美しい | |||
| Switch UIで操作画面を自由にカスタマイズ | |||
| スマホからの多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」 | |||
| スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。 | |||
| 読み込むだけで接続完了!「QRコードダイレクト接続」 | |||
| オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」 | |||
| 自動で電源オン、プリントまでできる「Wi-Fi 5GHz対応&自動電源オン」 | |||
| LINEやGoogle Drive、OneDrive、boxなどのさまざまなクラウドサービスと連携。スマホやプリンター本体から、写真や文書をプリントできます。 | |||
| プリンター連携サービス「MyPrint With」プリンターをCanon IDに連携させることでメーカー無料保証が1年延長されるほか、安心して使い続けられる各種サポートをご用意。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,300 円(税抜)/ 33,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/09 14:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA759X-450 : [キャノン] インクカートリッジ(5色セット/BCI-331+330/5MP |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
商品紹介
