品番 : EA759X-21E
品名 : A5-A4 インクジェットプリンター(4色)
仕様
| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | PIXUSTS203 |
|---|---|---|---|
| 機能 | プリンター | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 最高解像度 | 4800(横)×1200(縦) | インクタイプ | 4色 |
| 使用可能用紙サイズ | A4、レター、はがき、L判、KG、定義サイズ(幅 89mm~215.9mm、長さ 127mm~676mm) | 使用可能用紙種類 | 普通紙、光沢紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき、シール紙 |
| 給紙方式 | 後トレイ | 最大積載 | 普通紙:60枚 郵便はがき:20枚 |
| 消費電力 | プリント時:約10W 待機時:約1.2W |
サイズ | 約426×255×131(H)mm |
| 重量 | 約2.5kg | 使用環境 | 温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし、結露しないこと) |
| インターフェイス | Hi-Speed USB | 付属品 | インクタンク、カートリッジ、セットアップCD-ROM |
| 手軽に使えるシンプルモデル | |||
| 染料インクと文字に強い顔料インクの4色インクカートリッジを搭載 | |||
| 文字くっきり、濃度の濃い黒で印刷できる「文字ブラック(顔料)」 | |||
| リビングに置きやすいコンパクトボディ | |||
| RoHS指令対応 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/06 00:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1925ページ | ||||
