品番 : EA759X-50A
品名 : B5-A4 モバイルプリンター(5色)
仕様
| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | TR163 |
|---|---|---|---|
| 機能 | プリンター | 解像度 | 4800(横)×1200(縦)dpi |
| 用紙サイズ | カット紙/キャノン純正用紙:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、純正はがき)、郵便往復はがき、7”×10”、ユーザー定義サイズ(幅55mm~215.9mm、長さ89mm~676mm) キャノン純正用紙のみ:L判、2L判、KG、六切、名刺、スクエア(127mm・89mm) |
給紙方式 | 後トレイ |
| 給紙可能枚数(最大積載枚数) | 普通紙(64g/m2):50枚 光沢紙/マット紙:10枚 インクジェットはがき/はがき:20枚 光沢はがき/マットはがき:10枚 |
サイズ | 約322×185×66(H)mm |
| 重量 | 約2.1kg | 電源 | AC100~240V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 最大:約42W 使用時:約8W スリープ時:約1.6W |
インターフェイス | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac、Hi-Speed USB(Type-C) |
| インクタイプ | 5色 | 対応インクカートリッジ | BCI-19Black(EA759X-500) BCI-19Color(EA759X-501) |
| インク残量検知機能 | ドットカウント方式 | プリント方式 | インクジェット方式 |
| プリント速度 | 【ファーストプリント/片面】 カラー:約15秒、モノクロ:約11秒 【連続/片面】 カラー:約5.5ipm、モノクロ:約9.0ipm |
稼働音 | 約40.5dB |
| 動作環境 | 温度:5~35℃、湿度:10~90%RH(但し結露しないこと) | 付属品 | インクカートリッジ USBケーブル(約1.5m プリンタ側:Type-C、PC側:Type-A) AC アダプター 電源コード 設置・基本操作マニュアル(紙) |
| ビジネスバッグにも入るコンパクトボディー | |||
| A4普通紙なら最大50枚を収容可能。はがきは最大20枚までセットできます。プレゼン資料やDMなども印刷できます。 | |||
| ビジネスツールを美しく仕上げる「5色ハイブリッド」 | |||
| スマホやパソコンからプリントを指示すれば、5GHzの高速通信で本体の電源が自動的に入ります。 | |||
| インフラモード(2.4GHz)とダイレクトの同時動作が可能。インフラモード(5GHz)をご利用の場合は本体設定変更によりルーター・ダイレクト接続の切替が可能。 | |||
| 自宅兼事務所や書斎に置きやすいのはもちろん、薄い棚やデスクにも収まるサイズ。 | |||
| 外出先や営業先で使用可能なコンパクトモバイルプリンター。 | |||
| ホームオフィスや書斎にも置けて、持ち運びにも便利。 | |||
| A4サイズのプリントだけでなく、フチなし写真にも対応。お気に入りの写真を大きくプリントできます。 | |||
| インク残量を確認できる有機ELパネル。サイズは1.44インチ。本体単体で「インク残量」「ネットワーク接続」等ステータスを把握できます。 | |||
| 本体に定型文書データが5つまで保存可能。顧客訪問時に営業ツールや帳票類などが必要になった時や、通信環境が整っていない場所での打ち合わせの時などに、本体から直接プリントできます。 | |||
| ブラックインクがなくなった時、カラーインクでブラックを合成しモノクロ文書のプリントを行えます。外出先や夜間など、すぐにインクが手に入らない場合もプリントを継続できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,600 円(税抜)/ 42,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/25 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1925ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA759X-500 : [キャノン] インクカートリッジ(ブラック/BCI-19) |
| 部品 | EA759X-501 : [キャノン] インクカートリッジ(カラー/BCI-19) |
| 部品 | EA759X-511 : [EA759X-50用] 専用リチウムイオンバッテリー |
