品番 : EA759X-66
品名 : [EA759X-61用] バッテリーパック
仕様
| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | BA-40 |
|---|---|---|---|
| 電圧 | 7.2V | 容量 | 2600mAh |
| 充電時間 | 常温下約2時間 | 充電可能温度 | 5℃~40℃ |
| 重量 | 125g | ||
| [EA759X-61]交換用バッテリーパック | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,010 円(税抜)/ 7,711 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/30 08:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA759X-61 : モバイルプリンター(感熱紙用) |
ウェブカタログ画像
拡大
