品番 : EA759XA-29
品名 : オフィス向けプリンター複合機(コピー/FAX/スキャン)
仕様
| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | GX7030 |
|---|---|---|---|
| 機能 | プリント・コピー・FAX・スキャン・ADF | 電源(50/60Hz) | AC100~240V |
| 解像度 | 600(横)×1200(縦)dpi | サイズ(mm) | 使用時:約399×645×387(H) 収納時(トレイ類を含まず):約399×410×314(H) |
| 重量 | 約13kg(※プリントヘッドを取り付けた状態) | 液晶モニター | 2.7型TFT(タッチパネル) |
| 使用可能用紙サイズ | 【後トレイ】 A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、7”×10”、六切、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅:89mm~216mm、長さ 127mm~1200mm) 【上段カセット】 A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅:148mm~216mm、長さ 210mm~297mm) 【下段カセット】 A4、レター、ユーザー定義サイズ(幅:210mm~216mm、長さ 279.4mm~297mm) |
インクタイプ | 4色顔料(特大容量タンク) |
| 消費電力 | コピー時(USB接続時):約23W 待機時(USB接続時):約0.9W |
最大可能枚数 | 【普通紙】後トレイ:100枚/カセット:500枚(250枚×2段) 【郵便はがき】40枚(後トレイのみ) |
| 形式 | デスクトップ | プリント方式 | インクジェット方式 |
| 給紙方式 | 後トレイ/2段カセット(上段/下段) | インターフェイス | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、100BASE-TX/10BASE-T、 Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可 |
| インク残量検知機能 | 電極式+ドットカウント方式 | 稼働音 | 約49.0dB(A) |
| 動作環境 | 温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し結露しないこと) | TEC値 | 約0.15kWh |
| 付属品 | セットアップ用インクボトル、セットアップCD-ROM | 対応インクカートリッジ | EA759X-170~173 |
| カラー出力対応の普通紙ファクスを搭載 特大容量インクビジネスモデル |
|||
| 一度の補充で大量のプリントが可能「ギガタンク」 | |||
| 経費削減に貢献する「低ランニングコスト」 印刷する機会が多い業務に、優れたコストパフォーマンスで応えます。 |
|||
| モノクロ・カラーともに高速プリントを実現 一刻を争うビジネス現場において、大量印刷時のストレスが軽減します。 |
|||
| キヤノン独自開発の全色顔料インクにより、にじみが少なく、くっきりとした「プリント」を実現 耐水性や耐マーカー性に優れ、擦れにも強いインクです。 |
|||
| 最長1,200mmという長尺用紙がプリント可能 大きさを活かして迫力あるポスターやPOPがつくれます。 |
|||
| 拡大/縮小もしてくれる「自動変倍コピー」 | |||
| 裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」 | |||
| モノクロ・カラーともに高速プリントを実現 一刻を争うビジネス現場において、大量印刷時のストレスが軽減します。 |
|||
| 受信ファクスの自動両面プリント ファクス原稿を両面プリントできることで、用紙代の節約につながります。 |
|||
| 原稿の両面を一度にスキャン「同時両面スキャン」 | |||
| いちどにまとめてスキャン(おまかせスキャン・ワンパスマルチスキャン) | |||
| 4色顔料インクで細かな文字もくっきり | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
111,700 円(税抜)/ 122,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 06:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1964ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA759X-170 : [キャノン] インクカートリッジ(ブラック/GI-36BK) |
| 部品 | EA759X-171 : [キャノン] インクカートリッジ(シアン/GI-36C) |
| 部品 | EA759X-172 : [キャノン] インクカートリッジ(マゼンタ/GI-36M) |
| 部品 | EA759X-173 : [キャノン] インクカートリッジ(イエロー/GI-36Y) |

