品番 : EA759Y-12B
品名 : A4 コンパクトスキャナー
仕様
| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | DR-C340 |
|---|---|---|---|
| 読取速度 | 白黒/グレー(片面):200dpi:40枚/分 300dpi:40枚/分 白黒/グレー(両面):200dpi:80面/分 300dpi:80面/分 カラー(片面):200dpi:40枚/分 300dpi:40枚/分 カラー(両面):200dpi:80面/分 300dpi:80面/分 |
1日当たりの読み取り量の目安 | 4,500~7,000枚 |
| 最大トレー積載量 | 100枚(A4、80g/m2紙)かつ、積載高さ11mm以下 | 対象原稿サイズ | 50~216×54~356mm(長尺モード時、6,096mmまで) |
| サイズ | トレー全閉時:283(W)×223(D)×218(H)mm トレー全開時:283(W)×551(D)×366(H)mm |
重量 | 約3.2kg(ACアダプターを除く) |
| センサー | CIS | 読取面 | 片面/両面 |
| 光学解像度 | 600dpi | インターフェース | USB 3.2/USB3.1/USB3.0/USB2.0 (コネクタータイプ:Type-C) |
| 機能 | 斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、裏写り・地色除去、モアレ除去、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え、超音波重送検知、重送検知無視機能(DFR) | 電源(50/60Hz) | 100V |
| 消費電力 | 動作時:最大15.6W以下 スリープモード:0.6W以下 電源OFF時:0.1W以下 |
使用環境 | 温度:10~35℃ 湿度:20~80%RH |
| 付属品 | ACアダプター、電源コード、USBケーブル、セットアップガイド | ||
| カラーモノクロともに毎分40枚/分の高速スキャンを実現。 | |||
| 一度の搬送で両面原稿の表裏を同時に読み取るため、スピードを落とすことなく快適にスキャンが行えます。 | |||
| パスポートや長尺原稿など、多彩なドキュメントに対応。 | |||
| 写真入り文書モードの搭載により、簡単に写真と文字の両方をキレイにスキャンをすることが可能。 | |||
| 1枚の原稿を裏表並べて電子化する際に結合の向きをユーザー設定できる、表裏結合機能。 | |||
| 異なるサイズの原稿が混載していても各原稿のサイズを忠実に再現できる、用紙サイズ自動検知。 | |||
| 原稿や画像の傾き、不揃いな原稿の向き、捺印のかすれを自動補正。 | |||
| わかりやすく使いやすい「アイコン表示&操作ボタン」 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
72,000 円(税抜)/ 79,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
