品番 : EA759Y-22
品名 : A3スキャナー
最高2400dpiに対応したフラットベッドスキャナ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PSC-12UF |
|---|---|---|---|
| 最大サイズ | 304×426mm(A3サイズ) | インターフェイス | USB2.0 Type-A |
| 解像度 | 2400×2400dpi | スキャン速度 | 4秒/ページ(200dpi、A3サイズ時) |
| 保存形式 | BMP/PNG/JPEG/PDF/TIF/Multi-page PDF/Multi-page TIF | 電源 | DC12V(ACアダプタ) |
| サイズ | 565(W)×394(D)×54(H)mm | 重量 | 4.3kg |
| 付属品 | USBケーブル、ACアダプタ、CD(ソフトウェア) | タイプ | A3フラットベッド |
| 読み取りセンサー | カラーコンタクトイメージセンサー | スキャンモード | カラー、グレー、モノクロ |
| 最大2400dpiに対応したフラッドベッドスキャナー | |||
| OCR機能搭載で画像化された文字をテキストデータに変換できます。 | |||
| A3用紙1枚を約3.8秒で快速スキャンできます。※200dpiの解像度の場合です。 | |||
| ソフトを使うことで様々な画像処理が行えます。※複数の写真を一度にスキャンし、1枚ずつ画像として保存できます。※伝票などをスキャンした際に、パンチ穴を除去することもできます。※少し破れている紙であれば破れた部分を復元することができます。(消えている文字は復元できません)※モアレ処理なども可能です。スキャンするものの保存状態により加工後の画像の品質も変わります。 | |||
| フタが上下に可動し厚みのある書籍にも対応します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
138,300 円(税抜)/ 152,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1924ページ | ||||
