詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759Y-9

品名 : モバイルスキャナー

仕様

メーカー キヤノン(Canon) 型番 DR-P208Ⅱ
最大有効サイズ 216×356mm 最大原稿サイズ 普通紙:幅50.8~216mm、長さ70~356mm、紙厚:0.06~0.22mm
名刺:幅49~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.45mm
カード:幅86mm、長さ54mm、厚さ0.76mm以下
はがき:幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm
(※詳しく情報はカタログ参考してください)
最大トレー積載量 約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外) センサー CIS
読取面 片面/両面 背景色 白
光学解像度 600dpi  出力解像度 150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
給紙方法 標準/自動/手差し インターフェース Hi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応)
電源 USBバスパワーより供給時 USB2.0:0.5A 消費電力 動作時:2.5W以下
スリープモード時:1.5W以下
電源オフ時:0.5W以下
サイズ 312.5(W)×89.5(D)×40(H)mm
312.5(W)×56.5(D)×40(H)mm(トレー収納時)
重量 約600g
使用環境 温度:10~32.5℃
湿度:25~80%RH
付属品 P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド
機能 用紙サイズ自動検知
カードスキャン対応
斜行補正
カラー・グレー・白黒自動判別
文字向き検知
白紙スキップ
写真モード
導入の手軽さとヘビーユースを両立した高速スタイリッシュスキャナー
使いたい場所で使えるオールラウンド・モバイルスキャナー
カバンに入れてもかさばらず、持ち運びに便利な軽量コンパクトな設計
使いたい場所で使えるオールラウンド・モバイルスキャナー
外出先でもスッと取り出して、素早く使えるモバイルスキャナーです。
テレワークにもお勧めです。
連続スキャン可能なADF搭載、原稿最大10枚まで、まとめてセットできます。
1回の原稿フィードで表と裏を同時に読み取り、1パス両面スキャンを実現しました。
「スキャナー本体に内蔵されたソフトウエアCaptureOnTouch Liteによりプラグアンドスキャン」、「ケーブルで接続するだけのプラグアンドスキャン」2つの動作モードを搭載
USBケーブル1本でスキャンできる「USBバスパワー駆動」を実現しました。
用紙サイズ自動検知機能付、最適なサイズで読み取ります。
カードスキャン対応、クレジットカードや免許証も読み取れます。
斜行補正機能付
カラー・グレー・白黒自動判別機能付
スキャン画像の文字の向きから原稿の上下左右を自動的に認識し、スキャン画像の方向を正しく揃えます。
写真やイラストなどの画像をスキャンする際に生じやすい、黒ツブレや白トビを抑えるために「写真モード」を搭載
追加説明 取扱説明書はこちらから:https://cweb.canon.jp/manual/dr/
カタログ価格

36,100 円(税抜)/ 39,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1924ページ

代替品

EA759Y-9A
  • 品番

    EA759Y-9A

  • コメント

    変更点:差込可能枚数10⇒20枚

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top