詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759Z-11D

品名 : 141x83x22mm 防水型メモリーカードケース

仕様

メーカー PELICAN PRODUCTS 型番 0945
収納枚数 6枚 外寸 141×83×22mm
材質 ポリカーボネート(耐水性密封材) 重量 100g
コンパクトフラッシュ用メディアケース
取外し可能なインサートライナー付、衝撃を吸収しメモリーカードを保護します。
追加説明
カタログ価格

6,620 円(税抜)/ 7,282 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/11 18:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1933ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top