品番 : EA759Z-26F
品名 : 320x155x195mm カメラバック(ブラック)
仕様
メーカー | ハクバ写真産業(HAKUBA) | 型番 | SP-R03SBMBK |
---|---|---|---|
内寸 | 320(W)×155(D)×195(H)mm (カメラ収納部) |
外寸 | 415(W)×215(D)×230(H)mm |
重量 | 約1000g | 材質 | ポリエステル |
中仕切の位置を動かせるので、収納物に合わせて自由にレイアウトが変更できます。 | |||
ショルダーベルト、中仕切付 |
|||
フロント、両サイド、フラップ裏側には便利な小物収納ポケットがあります。 | |||
底面にはフットスタンドが付いているので、地面に置いた時の汚れを軽減します。 | |||
天面のベルトには小型の三脚やウェア等を固定して持ち運ぶことができます。 | |||
背面にはキャリーバックを通して運搬できるキャリーバーホルダーがあり、旅行や出張に便利です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/08 01:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2032ページ |