詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759Z-39B

品名 : 340x150x245mm カメラバッグ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ハクバ写真産業(HAKUBA) 型番 SP-BS-SBLBK
内寸 W340xD150xH245mm PC収納部
参考収容寸法
W325xD15xH230mm
外寸 W360xD220xH270mm 重量 約1180g
材質 ナイロン 中仕切 有
ショルダーベルト 有 カラー ブラック
表生地には軽量で上品な光沢感が特徴の高密度ナイロンツイルに、水に強い裏面PVC加工を施した生地を採用。
サイドにはそれぞれボトルポケットとストレッチポケット、バッグの内部には中が見えるメッシュポケット、前面にはオーガナイザーポケットが配置されています。
角度の付いたオリジナル形状の角カンにより、ショルダーベルトが傾斜し身体にフィット。付け根にベルトの片寄りやヨレを防止するストッパー付き。
天面のベルトを使って小型の三脚やウェア等を固定することができます。
背面にはキャリーバッグに通して固定できるキャリーバーホルダー付き。
底面には防水性と防汚性に優れたターポリン素材を採用。汚れを軽減するフットスタンド付き。
<収納例>
・大口径標準ズームレンズを装着したグリップ付きハイエンド一眼レフカメラ1台
・大口径望遠ズームレンズ1本
・大口径広角ズームレンズ1本
・ストロボ等のアクセサリー類
・13インチ相当のノートPC
中の仕切り(オレンジ)は可動します。
サイドがマジックテープとなっています。
追加説明
カタログ価格

16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 04:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1962ページ

代替品

EA759Z-26G
  • 品番

    EA759Z-26G

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top