品番 : EA759Z-78CA
品名 : [EA759GA-172D,-175E用] カメラケース
仕様
| メーカー | ハクバ写真産業(HAKUBA) | 型番 | DCS-03L90BK |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 専門ケース | サイズ | 内寸:約150(W)×150(D)×115(H)mm 外寸:約160(W)×165(D)×125(H)mm |
| 材質 | ポリエステル、ポリクロロプレン | 重量(g) | 約150 |
| その他 | 【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR |
対応カメラ | EA759GA-172D、-175E |
| 水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。 | |||
| レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。 | |||
| 背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。 | |||
| サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。 | |||
| 面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。 | |||
| レンズをしっかり守るガード付き レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。 |
|||
| 小物収納用の背面ファスナーポケット 背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。 |
|||
| ジャケット脱落防止用のストラップホールド 撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。 |
|||
| 本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。 主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/29 19:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1957ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA759GA-172D : デジタル一眼レフカメラ(保護フィルム・SDカード付) |
| 本体 | EA759GA-175E : 83倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム・SDカード付) |
| 本体 | EA759GA-172E : [2410万画素] デジタル一眼レフカメラ |
ウェブカタログ画像
拡大
