品番 : EA759Z-90A
品名 : (90-120)x240x350mm カメラリュック(ブラック)
仕様
メーカー | エツミ(ETSUMI) | 型番 | F64RKS-BK |
---|---|---|---|
サイズW×D×H(mm) | 内寸:240×90~120×350 | 材質 | ポリエステル |
重量 | 750g | 仕切り | 6枚 |
カラー | ブラック | ||
タブレットPC収納可 | |||
抜群の収納力と機動力。両手が自由に使えタウンユースからアウトドアまで幅広く対応可能です。 | |||
メインフラップ上のファスナー内の空間にはタブレットPCや雨具などを収納可能です。 | |||
リュックベルトなど体が触れる面はすべて通気性が良く蒸れにくい3Dメッシュで、快適な背負心地です。 | |||
【メインコンパート】 デジタル一眼レフ+レンズ3~4本を収納できる1気室タイプ。 左右非対称の中仕切により、レンズフードを逆向きに収納した大口径ズームをすっきりと収納できます。 |
|||
【背面部】 背面と背負いベルトには通気性に優れ、蒸れにくい3Dクールメッシュ加工が施されており、快適な背負い心地です。 |
|||
【サブコンパート】 メインフラップ上のファスナー内の空間には、タブレットPCやアクセサリー類、雨具などの収納が可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 14:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大